항목 | 락킹 피스톤 공기 압축기 |
실린더 재질 | 알루미늄 |
디자인 | 흔들리는 피스톤 |
마감재 | 검정 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 4.00 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 4.20 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 2.80 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 1.8 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 1.0 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 3.5 |
자유 공기 CFM @ 40 PSI | 2.8 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 2.6 |
완전 부하 암페어 | 5.7/2.8 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. PSI Cont./Int. | 50/125 |
맥스. 진공 | 25 인치 Hg |
모터 유형 | 전기 |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 7.13 " |
전체 길이 | 9.625 " |
전체 폭 | 5.125 " |
상 | 1 |
전원 코드 | 아니 |
RPM | 1725/1425 |
사운드 등급 | 65 dBA |
온도. 범위 | 화씨 5도 ~ 40도 |
열 보호 | Automatic |
UPC | 464745549116 |
판막 | 스테인리스 강 |
전압 | 115 / 120, 230 / 240 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
원산지 | US |
A. 소음도는 65dBA로 공기압축기치고는 비교적 조용한 수준입니다.
A. 자동 열 보호 기능은 필요할 때 자동으로 재설정되어 과열을 방지하여 압축기의 안전한 작동을 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87R645-101-N470X | 6.0/3.0 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | ₩ 1,289,522 | ||
87R135-101-N270X | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120, 200 / 240 | ₩ 1,069,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.