GAST 로킹 피스톤 공기 압축기, 1/4인치 NPT 흡입구
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 87R135-101-N270X | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75 " | 100 / 120, 200 / 240 | ₩ 1,069,162 | |
B | 87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | ₩ 1,287,282 | |
B | 87R645-101-N470X | 6.0/3.0 | 1/2 | 9.625 " | 115 / 120, 230 / 240 | ₩ 1,289,522 |
로킹 피스톤 공기 압축기, 1/4인치 NPT 입구
Gast rocking 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 전달하는 동시에 산업 기계, 자동차 및 제조 응용 분야에서 기류를 사용하여 생성된 소리를 감쇠합니다. 이 Gast 진공 펌프에는 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 밸브가 있는 알루미늄 실린더가 있습니다. 사용 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 요동 피스톤 디자인과 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다. 이 Gast 압축기는 다른 전류 입력과 함께 사용하기 위한 50/60Hz 이중 전압 모터가 특징입니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 30, 100 및 125psi의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 리미트 스위치 암 및 액추에이터
- 제등
- 스프링 경첩
- 에어 태핑 암
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 비옷
- 에어콤프레셔 액세서리
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 스타터 및 접촉기
- WESTWARD 싱글 엔드 밸브 휠 렌치
- AQUASOL WELDING SoluGap 수용성 소켓 용접 스페이서 링
- COOPER B-LINE B363 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 게이지, 3-8 스레드
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 스피곳 엔드, FKM
- SPEARS VALVES PVC 투명 소켓 끝 Y 패턴 밸브
- EATON 후위 장벽
- CALBRITE 스테인리스 바닥 플랜지
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 12개의 직경 피치 강철 평 기어