GAST 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프
가스 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 편심 회전축과 연동하여 피스톤의 왕복 운동으로 가스를 이송합니다. 이 펌프는 작업장에서 공기 도구, 페인트 분무기 및 연마 분사 장비에 동력을 공급합니다.
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 상 | 전압 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LAA-251-M100X | 5.625 " | 4.3 | 1/6 | 1 | 115 VAC | 1 / 4 "NPT | 분할 단계 | 1 / 4 "NPT | ₩ 1,226,697 | |
B | 4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | 커패시터 시작 | 1 / 4 "NPT | ₩ 2,008,807 | |
C | 5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | 커패시터 시작 | 1 / 4 "NPT | ₩ 2,150,452 | |
D | 8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ₩ 4,382,315 |
특징
- 가스 피스톤 공기 압축기/진공 펌프에는 부식 방지 알루미늄 실린더가 있어 열악한 환경을 견딜 수 있습니다.
- 테프론 충전 링이 있어 자체 윤활이 가능하고 오일이 필요하지 않습니다.
- 이 펌프의 모터 베어링은 평생 동안 사전 윤활 처리됩니다.
- 일부 제품에는 성능 저하 없이 컴팩트한 디자인을 나타내기 위해 로킹 피스톤 디자인이 있습니다.
- 이 펌프에는 과열을 방지하기 위한 자동 열 스위치가 있습니다.
- 손님 7HDD-251-M853 과 8HDM-251-M853 진공 펌프는 높은 전기 소비를 수용하기 위해 XNUMX상 구성이 특징입니다.
호환 액세서리
- 가스 필터/머플러 어셈블리: 필터로 사용할 때 이 어셈블리는 장치로 들어가는 공기를 필터링하고 머플러로 사용할 때 소음을 줄입니다.
자주하는 질문
이 펌프의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
가스 피스톤 공기 압축기/진공 펌프의 작동 온도 범위는 화씨 32~104도입니다.
이 펌프에는 어떤 유형의 입구와 출구가 있습니까?
- NPT
이 진공 펌프는 얼마나 많은 전력을 생산할 수 있습니까?
가스 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 최대 2HP의 전력을 생산할 수 있습니다.
Gast 피스톤 공기 압축기/진공 펌프가 제공하는 최대 회전 속도는 얼마입니까?
Gast는 최대 회전 속도가 1725 및 1750 RPM인 이러한 진공 펌프를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 발전기 액세서리
- 문 뷰어
- 수축 포장 필름
- 빔 형태
- 첨부 파일 절단
- 도르래 및 풀리
- 도구 보유
- 전기 히터 및 액세서리
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 용접 화학
- TEMPCO 스웨이지 카트리지 히터, 240V, 12 "리드
- DEWALT 카운터 싱크 교체 드릴 비트
- MUELLER INDUSTRIES 파이프 니플, 1-1 / 4 인치, 스틸
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 2-8 Un
- ANVIL 탄소강 감속기 삽입물
- EATON 건식 배전 변압기 하단 덮개
- PROTO 범용 도구 세트
- ZURN 프로텍터
- HUMBOLDT 가변 속도 및 디지털 타이머를 갖춘 대형 체 셰이커
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1881 시리즈