항목 | 피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프 |
실린더 재질 | 주철 |
디자인 | 흔들리는 피스톤 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 1.5 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.5 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 0.7 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 0.28 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 1.2 |
자유 공기 CFM @ 40 PSI | 1 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 0.9 |
완전 부하 암페어 | 4.3 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. PSI Cont./Int. | 50/50 |
맥스. 진공 | 26 인치 Hg |
모터 유형 | 분할 단계 |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 8.5 " |
전체 길이 | 11.625 " |
전체 폭 | 5.625 " |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
사운드 등급 | 75 dBA |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
열 보호 | Automatic |
UPC | 464781531786 |
판막 | 스테인리스 강 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 10.1 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 44.96 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 상 | 전압 | 인 레트 크기 | 모터 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HDM-251-M853 | 12.38 " | 6.6/3.3 | 2 | 3 | 230 / 460 VAC | 3 / 8 "NPT | ODP | 3 / 8 "NPT | ₩ 4,382,315 | ||
4LCB-251-M450X | 12 " | 12/6 | 1/2 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | 커패시터 시작 | 1 / 4 "NPT | ₩ 2,008,807 | ||
5LCA-251-M550NGX | 12.25 " | 16/8 | 3/4 | 1 | 115 / 230 VAC | 1 / 4 "NPT | 커패시터 시작 | 1 / 4 "NPT | ₩ 2,150,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.