GAST 피스톤 공기 압축기
가스트 피스톤 공기 압축기는 제조, 자동차 및 의료 시설에서 공구 구동, 타이어 팽창, 공압 기계 작동 및 의료 장비에 깨끗한 공기 제공을 위한 고압 공기를 생성하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 디자인 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HAH-19C-M322A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,471,000 | |
B | 120R689-P101-N800NX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,241,250 | RFQ
|
C | 7LDE-46S-M750X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,055,142 | |
D | 1LAA-32-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,409,697 | |
E | 3LBA-32-M300AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,695,000 | |
F | 4HCC-10-M450X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,231,722 | |
G | 5LCA-22-M550NGX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,144,837 | |
H | 5LCA-46S-M550GX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,338,107 | |
I | 5LCA-10-M550NGX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,375,765 | |
J | LOA-101-HB | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,203,055 | |
K | 3HBB-19-M322A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,805,285 | |
L | LOA-101-JR | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,035,982 | |
M | 1LAA-46S-M100GX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,224,390 | |
A | 2HAH-10-M200X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,410,640 | |
K | 3HBB-19-M323A | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,065,090 | |
G | 4LCB-21-M450X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,031,420 | |
N | 5HCD-10-M550NGX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,031,332 | |
O | 6HCA-10-M616NEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,234,979 | |
P | 1HAB-10-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,437,432 | |
Q | 8HDM-10-M853 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,371,397 | |
R | 7LDE-16-M750X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,745,565 | |
F | 5HCD-10-M553 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,032,067 | |
F | 3HBB-10-M300AX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,082,762 | |
O | 5HCE-10-M551X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,329,952 | |
S | 7HDD-10-M750X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 4,588,115 | |
G | 6LCF-13-M616NEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,678,185 | |
H | 6LCF-46S-M616NEX | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,659,372 | |
T | 1HAB-25-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,328,515 | |
S | 7HDD-10-M853 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,217,152 | |
U | 1VAF-10-M100X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,457,925 | |
V | 87R555-V101-N470X | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,765,802 | RFQ
|
W | 3HBB-251-M322 | 5.875 " | - | 46 | 15.25 " | 10.875 " | 1800 | 화씨 32도 ~ 100도 | Automatic | ₩ 2,263,362 | |
X | 6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 3,317,650 | |
X | 5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 2,856,945 | |
X | 4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 2,659,650 | |
Y | 6HCA-12-M616NEX | 8 15 / 16 " | 흔들리는 피스톤 | 14.8/7.4 | 17.625 " | 12.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 2,741,480 | |
Z | 8HDM-19-M850X | 8.5 " | 흔들리는 피스톤 | 24/12 | 21.5 " | 12.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 4,711,910 | |
A1 | 7HDD-57-M750X | 8.5 " | 흔들리는 피스톤 | 21.6/12/10.8 | 20.75 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 4,136,020 | |
B1 | 2HAH-251-M322 | 8.63 " | - | 46 | 14 " | 5.625 " | 1800 | 화씨 32도 ~ 100도 | Automatic | ₩ 1,776,145 | |
C1 | 5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | 오일리스 | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 2,257,062 | |
C1 | 4HCC-40-M450X | 8.88 " | 오일리스 | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 2,003,872 | |
D1 | 3HBB-32-M300AX | 11.25 " | 피스톤 | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 1,635,217 | |
E1 | 3LBA-251-M300AX | 11.25 " | 피스톤 | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 1,957,847 | |
F1 | 8LDF-46T-M850X | 28.625 " | 흔들리는 피스톤 | 24 / 12.00 24.00 / 12.00 | 38 " | 17 " | 1425/1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 12,198,550 |
피스톤 공기 압축기
가스 피스톤 공기 압축기는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적형 압축기입니다. 이 진공 펌프는 우수한 토크 시작 권선을 가진 열 보호, 음영 극 모터가 있는 알루미늄 실린더와 헤드를 갖추고 있습니다. 전기, 음영 기둥, 커패시터 시동 및 개방형 모터 유형으로 제공되는 다양한 피스톤 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 피스톤 공기 압축기/진공 펌프 작동은 실린더 내부의 왕복 피스톤 원리를 기반으로 합니다.
- 피스톤은 전기 모터로 구동되는 크랭크샤프트에 연결됩니다.
- 모터가 시동되면 크랭크샤프트가 회전하기 시작하여 실린더 내부의 피스톤이 앞뒤로 움직입니다.
- 피스톤은 실린더 헤드를 향해 이동하면서 실린더 내의 공기를 압축합니다. 그 후 압축 공기는 압력 탱크나 저장소에 저장됩니다.
- 피스톤이 실린더 헤드에서 멀어지면 실린더에 진공이 생성되어 주변 공기를 흡입합니다.
특징
- 가스트 피스톤 공기 압축기에는 밸브 시트에 오염 물질이 쌓이는 것을 방지하기 위해 스테인레스 스틸로 만들어진 샌드위치 밸브가 장착되어 있습니다.
- 내마모성과 자동차의 제한된 공간에 설치하기 위한 알루미늄 실린더 헤드가 특징입니다.
- 이 피스톤 공기 압축기의 헤드는 열적으로 보호됩니다.
- 가동 중지 시간 최소화, 높은 내마모성, 낮은 마찰 작동 및 넓은 온도 허용 오차를 위해 테플론으로 채워진 피스톤 링이 특징입니다.
- 이러한 피스톤 공기 압축기에는 과열 위험을 제거하기 위한 자동 열 보호 기능이 있으며 화씨 32~100도/32~104도 범위의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 이 제품은 커패시터 시동, 전기, 개방형 및 음영 극 모터 변형으로 제공됩니다.
자주하는 질문
공기 압축기 펌프를 구입하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 사용자는 회전식 또는 왕복식 펌프가 필요한지 여부와 응용 분야에 단일 단계 또는 다단계 작동이 필요한지 여부를 확인해야 합니다. 다단계 펌프는 일반적으로 단일 단계 펌프보다 더 높은 압축 공기를 생성합니다.
- 특정 응용 분야에는 특정 양의 기압과 기류 속도가 필요합니다. 공기 압축기 펌프가 제공하는 최대 공기압과 공기 흐름의 속도 및 부피는 구매하기 전에 응용 프로그램과 일치해야 합니다. CFM(분당 입방피트)은 미리 설정된 압력 수준에서 압축기가 생성할 수 있는 최대 공기량을 나타냅니다.
1단 공기 압축기와 2단 공기 압축기의 차이점은 무엇입니까?
1단 공기 압축기와 2단 공기 압축기의 기본적인 차이점은 공기가 압축되는 횟수입니다. 공기는 1단 압축기에서 한 번 압축되는 반면, 2단 압축기에서는 두 번(압력을 두 배로 하기 위해) 압축됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 제등
- 분말 작동 도구 액세서리
- 곡물 수분 테스터
- 푸시 버튼 헤드
- 레인 게이지
- 분무기 및 스프레더
- 기어 모터
- 감속기
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 스트레이너
- AIR HANDLER 합성 V-Bank Minipleat W / Gasket, MERV 11
- ABILITY ONE 루프 엔드 일회용 먼지 걸레
- KLEIN TOOLS 벨트
- ALBION 캐스터 브레이크 키트, 검정색
- QORPAK 고밀도 폴리에틸렌 사전 세척 용기
- RIDGID 송신기
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 60-3 체인
- MASTER LOCK 411 열가소성 자물쇠 다른 열쇠
- HUB CITY 260LPCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 32개의 직경 피치 강철 평 기어