GAST 3HBB-251-M322 피스톤 공기 압축기, 개방형 모터, 1/3 HP, 12 VDC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피스톤 공기 압축기 |
실린더 재질 | 알루미늄 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 2.4 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 1.10 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 2 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 1.5 |
완전 부하 암페어 | 46 |
HP | 1/3 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. PSI Cont./Int. | 100/100 |
모터 유형 | 엽니다 |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 5.875 " |
전체 길이 | 15.25 " |
전체 폭 | 10.875 " |
RPM | 1800 |
사운드 등급 | 73dBA 미만 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 100도 |
열 보호 | Automatic |
판막 | 고강도, 저 양정 스테인리스 강 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 14.42 |
선박 높이 (cm) | 29.97 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8414801605 |
원산지 | US |
A. 아니요, 이 펌프는 오일이 필요 없고 자체 윤활되는 테프론 충전 링이 있으므로 윤활이 필요하지 않습니다.
A. 이 제품은 어떤 방향으로도 설치할 수 있습니다. 견고하고 단단한 작동면에 제품을 장착하고 쇼크 마운트를 사용하면 소음과 진동을 줄일 수 있습니다.
A. 모터 쉘, 모터 풋 또는 플라이휠(모델 설계에 따라 다름)로 장치를 올립니다. 필터, 슈라우드 또는 머플러로 장치를 올리지 마십시오. 이러한 구성 요소가 모터의 무게를 지탱할 수 없기 때문입니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 디자인 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-32-M300AX | 11.25 " | 피스톤 | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 1,635,217 | ||
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | 피스톤 | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 1,957,847 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | 오일리스 | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 2,003,872 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88 " | 오일리스 | 14/7 | 14.5 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 2,257,062 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 2,659,650 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 2,856,945 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 3,317,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.