GAST 5HCD-43-M550NGX 피스톤 공기 압축기 3/4hp 115/208-230v 1ph
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피스톤 공기 압축기 |
실린더 재질 | 알루미늄 |
디자인 | 오일리스 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 4.65 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 2.5 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 4.1 |
자유 공기 CFM @ 40 PSI | 3.6 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 3.4 |
완전 부하 암페어 | 14/7 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. PSI Cont./Int. | 100/100 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 8.88 " |
전체 길이 | 14.5 " |
전체 폭 | 12 1 / 16 " |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
사운드 등급 | 63psi에서 60dBA |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
열 보호 | Automatic |
판막 | 부식 방지 샌드위치 |
전압 | 115 / 208-230VAC |
선박 중량 (kg) | 20.34 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
HS 코드 | 8414801605 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 디자인 | 완전 부하 암페어 | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-32-M300AX | 11.25 " | 피스톤 | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 1,635,217 | ||
3LBA-251-M300AX | 11.25 " | 피스톤 | 6.6 | 17.25 " | 14.25 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 1,957,847 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88 " | 오일리스 | 12/6 | 13.25 " | 12 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 2,003,872 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1 / 3 " | - | 12/6 | 16 1 / 16 " | 12.25 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 2,659,650 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1 / 3 " | - | 16/8 | 17.187 " | 12.25 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 2,856,945 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1 / 3 " | - | 14.8/7.4 | 16.75 " | 12 1 / 3 " | 1750 | 화씨 32도 ~ 104도 | 가능 | ₩ 3,317,650 | ||
7HDD-57-M750X | 8.5 " | 흔들리는 피스톤 | 21.6/12/10.8 | 20.75 " | 12 1 / 16 " | 1725 | 화씨 32도 ~ 104도 | Automatic | ₩ 4,136,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.