GAST 1 단, 탱크 장착, 무급유, 수평 전기 공기 압축기
스타일 | 모델 | 전압 | A | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100의 PSI | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 갤런 | ₩ 2,676,187 | |
B | 2LAF-246T-M200EX | 115 | - | 1/4 | 50의 PSI | 21 " | 26 " | 13 " | 2 갤런 | ₩ 3,914,120 | |
C | 5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100의 PSI | 27 " | 33 " | 16 " | 20 갤런 | ₩ 3,535,490 | |
D | 7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100의 PSI | 29 " | 38 " | 17 " | 30 갤런 | ₩ 6,945,662 |
1 단, 탱크 장착, 오일리스, 수평 전기 공기 압축기
Gast의 단일 단계 전기 공기 압축기는 에어 네 일러 및 래칫 렌치와 같은 공압 도구와 함께 사용하는 데 적합 할뿐만 아니라 스프레이 페인팅, 그래 니팅 및 청소 용도로도 적합합니다. 이 탱크 장착형 Gast 공기 압축기는 수동 드레인이있는 ASME 코드 실린더 (또는 탱크), 현장에서 조정 가능한 압력 스위치, 전기 개방 방적 모터, 압력 안전 밸브, 압력 게이지, 차단 밸브로 구성됩니다. 및 체크 밸브. 최대 100psi의 압력으로 공기를 배출하고 115V 및 230V 전원 공급 장치에서 작동 할 수 있습니다. 이 Gast 압축기는 2, 12, 20 또는 30 갤런 용량의 실린더와 함께 제공되며 다양한 hp 등급으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 테이프
- 스트로브 및 플래시 라이트
- 드레인 건 및 키트
- 데스크 무버
- 철근 로케이터 액세서리
- 일회용 내화성작업복
- 소방장비
- 특수연마재
- 색인 생성 가능한 도구
- 도관 마운팅
- BRADY 암모니아 파이프 마커, 8 "이상, 저압 레벨
- PRO-LINE 선반 라이저
- BANJO FITTINGS 스크린 80 메쉬, 라인 스트레이너
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, 쿠션 클램프, 스테인리스 스틸
- UNISTRUT 클레 비스 행거
- WOODHEAD 130083 시리즈 슬립 링
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Qmax 프로브, Low Rox qPCR Mix
- EATON 105 B 시리즈 수 파이프
- CAMPBELL GX 시리즈 클램프
- BALDOR / DODGE 탄성 D-Flex 유형 J 플랜지 커플링