항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
실린더 재질 | 주철 |
마감재 | 회색 페인트 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 오일리스 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 50 |
압력 스위치 설정 | 30 |
전체 높이 | 21 " |
전체 길이 | 26 " |
전체 폭 | 13 " |
상 | 1 |
펌프 RPM | 1750 |
탱크 크기 | 2 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 75.69 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | HP | 최대. 압력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-69T-M300AX | 115 | 6.6 | 1/3 | 100의 PSI | 7.375 " | 12.437 " | 10 15 / 16 " | 12 갤런 | ₩ 2,676,187 | ||
5HCD-100TA-M550NGX | 115/230 | 14.0/7.0 | 3/4 | 100의 PSI | 27 " | 33 " | 16 " | 20 갤런 | ₩ 3,535,490 | ||
7HDD-70TA-M750X | 230 | 10.8 | 1.5 | 100의 PSI | 29 " | 38 " | 17 " | 30 갤런 | ₩ 6,945,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.