TB WOODS A5 폼 플렉스 커플링
스타일 | 모델 | 맥스. 구경 | 커플 링 크기 | 치수 A | 최대 치수 @ 1200RPM | 최대 치수 @ 1500RPM | 최대 치수 @ 1800RPM | 최대 치수 @ 600RPM | 최대 치수 @ 750RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A505 | 0.88 인치, 1.19 인치 | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | RFQ
|
A | A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | RFQ
|
A | A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | RFQ
|
A | A520 | 1.69 인치, 2.13 인치 | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | RFQ
|
A | A525 | 2 인치, 2.56 인치 | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | RFQ
|
A | A530 | 2.38 인치, 2.88 인치 | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | RFQ
|
A | A535 | 2.94 인치, 3 3/4 인치 | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | RFQ
|
A5 폼 플렉스 커플 링
TB Wood의 A5 Form-Flex 커플링은 연결된 두 샤프트 사이의 축 방향, 각도 및 평행 정렬 불량을 보상하면서 토크를 전달하도록 설계되었습니다. 이 설치하기 쉬운 커플링은 충격, 진동 및 오정렬로부터 장비를 보호하고 냉각 팬 드라이브 응용 분야에 널리 사용됩니다. 이 금속 커플링은 백래시가 없고 비틀림 강성이 높으며 인쇄 응용 프로그램 및 포지셔닝 시스템에 이상적입니다. 브랜드의 A5 시리즈 플렉시블 커플링은 0.48rpm에서 1.27, 3.49, 6.03, 18 및 100 HP 등급으로 제공됩니다. 5, 10, 20, 25 및 35 크기의 다양한 TB Wood 플렉스 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초경 홀 커터
- 타코미터
- 스파크 방지 송풍기
- 필터 / 조절기
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 임학
- 풍속계
- 안구보호
- 히트 건 및 액세서리
- 아스팔트 테스트
- SPEEDAIRE Dovetail NPN 스위치
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 수집 상자
- 3M E5020 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- BUSSMANN DIN 퓨즈 링크
- BANJO FITTINGS 밸브 어댑터, 수
- SUPER-STRUT C789 시리즈 절연 보호 실드
- ANVIL 90도 레듀싱 엘보, 블랙
- Cementex USA 토크 렌치, 30~150피트 lbs.
- Cementex USA 레깅스, 40칼로리.
- DAYTON 리미트 스위치