항목 | 유연한 커플 링 |
각도 오정렬 | 1도 |
커플 링 크기 | 5 |
치수 A | 2.65 " |
치수 F | 1" |
치수 G | 0.24 " |
치수 H | 1.3 " |
자유단 플로트 +/- | 0.03 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.48 마력 |
D 최소에서의 관성 | 1.93파운드-제곱 피트 |
맥스. 구경 | 0.88 인치, 1.19 인치 |
최대 치수 @ 1200RPM | 62 " |
최대 치수 @ 1500RPM | 56 " |
최대 치수 @ 1800RPM | 51 " |
최대 치수 @ 600RPM | 87 " |
최대 치수 @ 750RPM | 78 " |
최대 치수 @ 900RPM | 71 " |
피크 O / L 토크 | 600파운드-인치 |
정격 토크 | 300파운드.인치 |
모델 | 맥스. 구경 | 커플 링 크기 | 치수 A | 최대 치수 @ 1200RPM | 최대 치수 @ 1500RPM | 최대 치수 @ 1800RPM | 최대 치수 @ 600RPM | 최대 치수 @ 750RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | - | RFQ
|
A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | - | RFQ
|
A520 | 1.69 인치, 2.13 인치 | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | - | RFQ
|
A525 | 2 인치, 2.56 인치 | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | - | RFQ
|
A530 | 2.38 인치, 2.88 인치 | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | ₩ 60,427 | RFQ
|
A535 | 2.94 인치, 3 3/4 인치 | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.