GAST 로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프 Gast 1/3상 압축기/진공 펌프는 진공 성형, 순환 요법 및 연못 통기와 같은 연속 작업 응용 분야에 이상적입니다. 펄스 없는 공기 흐름을 보장하기 위해 자체 윤활 및 자체 조정 밀봉 베어링 및 베인이 있습니다.
Gast 1/3상 압축기/진공 펌프는 진공 성형, 순환 요법 및 연못 통기와 같은 연속 작업 응용 분야에 이상적입니다. 펄스 없는 공기 흐름을 보장하기 위해 자체 윤활 및 자체 조정 밀봉 베어링 및 베인이 있습니다.
압축기/진공 펌프
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DOA-V722-AA | ₩1,030,627 | |||||||||
B | DOA-P504-BN | ₩1,671,337 | |||||||||
C | 10D1125-101-1053 | ₩513,572 | RFQ | ||||||||
D | MOA-V111-JH | ₩1,078,017 | |||||||||
E | DOA-P701-AA | ₩1,040,112 | |||||||||
B | DOA-V502-JK | ₩1,592,045 | |||||||||
F | DOA-P701-DB | ₩1,834,577 | |||||||||
G | MOA-V112-AE | ₩757,032 | |||||||||
H | MOA-P101-AA | ₩760,165 | |||||||||
I | 모아-P126-JK | ₩1,091,545 | RFQ | ||||||||
J | 1550-600 | ₩1,480,237 | RFQ | ||||||||
K | DAA-V701-EB | ₩2,266,040 | |||||||||
L | MAA-P251-MB | ₩1,089,042 | |||||||||
M | DOA-P707-AA | ₩839,790 | |||||||||
N | 1023-251Q-G279 | ₩1,947,172 |
로터리 베인 진공 펌프
Gast 로터리 베인 진공 펌프 및 압축기는 연속 작업 및 저압 펌핑 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 최대 50HP의 전력을 생산할 수있는 60 / 1.5Hz 편심 배치 모터가 특징입니다. 펌프는 오일 챔버를 통해 영구적으로 윤활되며 자체 조정 및 자체 윤활 베인과 10 피트 전원 코드가 있습니다. 이 로터리 베인 진공 펌프는 3/8, 1/4 및 3/4 인치 NPT 포트 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Gast 로터리 베인 진공 펌프 및 압축기는 연속 작업 및 저압 펌핑 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 최대 50HP의 전력을 생산할 수있는 60 / 1.5Hz 편심 배치 모터가 특징입니다. 펌프는 오일 챔버를 통해 영구적으로 윤활되며 자체 조정 및 자체 윤활 베인과 10 피트 전원 코드가 있습니다. 이 로터리 베인 진공 펌프는 3/8, 1/4 및 3/4 인치 NPT 포트 크기로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 폭 | 상 | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7Z779 | ₩3,179,679 | |||||||||
A | 7Z778 | ₩3,356,867 | |||||||||
B | 2067-V108 | ₩2,130,345 | |||||||||
B | 2567-V108 | ₩1,900,150 | |||||||||
A | 7Z782 | ₩3,228,277 | |||||||||
C | 0523-V191Q-G588DX | ₩1,077,125 | |||||||||
D | 0823-V131Q-SG608X | ₩1,598,047 | |||||||||
D | 1023-V131Q-SG608X | ₩1,604,942 | |||||||||
E | 1423-103Q-G625 | ₩1,859,567 | |||||||||
E | 1423-103Q-G626X | ₩1,895,197 | |||||||||
F | 0523-V4-SG588DX | ₩1,608,547 |
로킹 피스톤 압축기 진공 펌프, 0.25hp, 115/230V AC, 26.2인치 Hg 최대 진공
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
86R130-101-N270X | CN2TMQ | ₩ 1,187,007 |
더 알아보기
- 절단 도구
- 컨베이어
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 황동
- 핀 및 슬리브 박스
- 특수 핸드 트럭
- 사물함 액세서리
- 모터베이스 플레이트
- 수위 테스터
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 스페이드 비트
- VELVAC 광각 볼록 거울
- PLAST-O-MATIC PRH 시리즈 열가소성 압력 레귤레이터
- WATTS 2000SS 시리즈 이중 체크 밸브 어셈블리
- BALDOR MOTOR 유닛 핸들링 모터
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 정밀 슬리브 커플링
- HUMBOLDT 삼각 플라스크
- ML KISHIGO Pro 시리즈 방염 조끼
- REMCO 3인치 스테인리스 스틸 스크레이퍼
- ENERPAC PTW 시리즈 공압식 토크 렌치