GAST 1023-251Q-G279 압축기/진공 펌프 3/4 Hp 230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 로터리 베인 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 10.00 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 10.00 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 5.00 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 0.20 |
완전 부하 암페어 | 2.6/1.3 |
주거 | 주철 |
HP | 3/4 |
Hz | 50/60 |
인 레트 크기 | 3 / 8 "NPT |
맥스. PSI Cont./Int. | 10/10 |
맥스. 진공 | 26.0 인치 Hg |
출구 크기 | 3 / 8 "NPT |
전체 높이 | 7.3 " |
전체 길이 | 16.6 " |
전체 폭 | 9.12 " |
상 | 3 |
RPM | 1725 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 23.4 |
선박 높이 (cm) | 37.34 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 8414801615 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOA-P707-AA | 5.125 " | 4.2 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7 11 / 16 " | ₩ 839,790 | ||
MAA-P251-MB | 4 11 / 16 " | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.75 " | ₩ 1,089,042 | ||
모아-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,091,545 | RFQ
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,480,237 | RFQ
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 513,572 | RFQ
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 757,032 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 760,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.