GAST DOA-P707-AA 압축기/진공 펌프 1/8 Hp 60Hz 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 횡격막 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.10 |
완전 부하 암페어 | 4.2 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 " |
맥스. PSI Cont./Int. | 60/60 |
맥스. 진공 | 25.5 |
출구 크기 | 1 / 4 " |
전체 높이 | 7 11 / 16 " |
전체 길이 | 7.625 " |
전체 폭 | 5.125 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.05 |
선박 높이 (cm) | 23.11 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8414801605 |
원산지 | US |
A. 정기 유지보수에는 정기적인 검사와 함께 다이어프램 상태를 확인하고 필요한 경우 교체하는 작업이 포함될 수 있습니다.
A. 공기 압축기 펌프를 구입할 때 공기량, 압력 및 전원(전기 또는 가스)을 고려하십시오. 애플리케이션 정렬을 위한 듀티 사이클을 확인하고, 빌드 품질과 내구성을 평가하고, 소음 수준, 유지 관리 및 액세서리 호환성을 고려하세요.
A.
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1023-251Q-G279 | 9.12 " | 2.6/1.3 | 3/4 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | 3 / 8 "NPT | 7.3 " | ₩ 1,947,172 | ||
MAA-P251-MB | 4 11 / 16 " | 2.8 | 1/8 | 115 | 60 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 4.75 " | ₩ 1,089,042 | ||
모아-P126-JK | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,091,545 | RFQ
| |
1550-600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,480,237 | RFQ
| |
10D1125-101-1053 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 513,572 | RFQ
| |
MOA-V112-AE | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 757,032 | ||
MOA-P101-AA | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 760,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.