WESCO 철강 자동 판매기 트럭
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 230017 | 60 " | ₩ 997,118 | |
A | 230035 | 60 " | ₩ 1,022,547 | |
A | 230018 | 66 " | ₩ 1,845,270 | |
A | 230036 | 66 " | ₩ 1,066,761 | |
A | 230037 | 72 " | ₩ 1,063,325 | RFQ
|
A | 230019 | 72 " | ₩ 1,093,794 | RFQ
|
강철 자동 판매기 트럭
Wesco 자동 판매기 핸드 트럭은 최대 1200lb의 화물을 쉽게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 이 자동 판매기 핸드 트럭은 킥아웃 디자인의 전체 용접된 강철 프레임을 가지고 있으며 손상을 방지하기 위해 모든 접촉 표면에 자국이 남지 않는 회색 비닐이 부착되어 있습니다. 화물에. 이중 루프 디자인의 이중 핸들과 몰드 온 고무 바퀴가 장착되어 지지력을 높이고 부드러운 기동성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클래스 J 퓨즈
- ESD 및 클린 룸 의자
- 압력 와셔 호스 릴
- 송풍기 / 모터 컨트롤러
- 롤러 베어링
- 트레이닝
- 앵커
- 폭기
- 솔레노이드
- 연못 통기
- THERMOSOFT 수동 바닥 난방 온도 조절기
- TRIDON 호스 클램프, 라이닝 된 웜 기어
- PETERSEN PRODUCTS 칼라 중지
- WOODHEAD 130118 시리즈 꽃줄 트랙 섹션
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 스텁 표면 감속기, 소켓
- MARTIN SPROCKET 롱 콜드 끌
- KOHLER 핸들 키트
- MORSE DRUM 웜 기어
- VESTIL CYL 시리즈 휴대용 실린더 리프터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDUS 단일 감속 감속기