TRIDON 호스 클램프, 라인드 웜기어
필터
밴드 재질 : 201 / 301 스테인레스 스틸 , 대역폭: 1 / 2 " , 클램프 유형: 줄지어 , 하우징 재질: 201 / 301 스테인레스 스틸 , 나사 재질: 도금 된 탄소강 , 나사 크기: 5 / 16 " , 두께: 0.022 " , 토크: 35 인치-파운드
스타일 | 모델 | 맥스. 클램프 직경 | 미터법 Dia. 맥스. | 미터법 Dia. 최소 | 최소 클램프 직경 | SAE 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5308 | 1" | 25.4mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 8 | ₩ 24,797 | |
A | 5310 | 1-1 / 16 " | 26.98mm | 19.05mm | 3 / 4 " | 10 | ₩ 25,147 | |
A | 5320 | 1.75 " | 44.45mm | 28.58mm | 1.125 " | 20 | ₩ 27,265 | |
A | 5328 | 2.25 " | 57.15mm | 33.34mm | 1-5 / 16 " | 28 | ₩ 28,017 | |
A | 5336 | 2.75 " | 69.85mm | 46.04mm | 1-13 / 16 " | 36 | ₩ 28,682 | |
A | 5340 | 3" | 76.2mm | 52.39mm | 2-1 / 16 " | 40 | ₩ 29,995 | |
A | 5348 | 3.5 " | 88.9mm | 65.07mm | 2-9 / 16 " | 48 | ₩ 33,687 | |
A | 5344 | 3.25 " | 82.55mm | 58.74mm | 2-5 / 16 " | 44 | ₩ 33,355 | |
A | 5352 | 3.75 " | 95.25mm | 71.44mm | 2-13 / 16 " | 52 | ₩ 32,795 | |
A | 5356 | 4" | 101.6mm | 77.78mm | 3-1 / 16 " | 56 | ₩ 32,462 | |
A | 5364 | 4.5 " | 114.3mm | 90.47mm | 3-9 / 16 " | 64 | ₩ 37,397 | |
A | 5360 | 4.25 " | 107.95mm | 201.6mm | 3-5 / 16 " | 60 | ₩ 35,805 | |
A | 5372 | 5" | 127mm | 103.17mm | 4-1 / 16 " | 72 | ₩ 39,462 | |
A | 5306 | 7 / 8 " | 22.23mm | 15.88mm | 5 / 8 " | 6 | ₩ 25,655 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 이송 탱크
- 알루미늄 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 램프 코드
- 구형로드 엔드
- 유압 저수지 탱크
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 연마 휠
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 코크스 및 실란트
- 용접 화학
- CALDWELL 파이프 집게
- LOC-LINE 플렉스 호스 플레어 노즐
- BOSCH 스페이드 비트 3/8 인치
- KELCH 콜릿척 테이퍼 사이즈 HSK100A
- BURNDY Insulug 시리즈 링 터미널
- BURNDY HSB-T-PF 시리즈 열수축 튜브
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 패들 조광기
- HOFFMAN Spectra Cool N43 시리즈 좁은 실외 인클로저 에어컨
- Cementex USA 메트릭 T 핸들 렌치 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDTD 웜/웜 이중 감속 감속기