GAST 7Z779 펌프 진공 1Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 로터리 베인 |
디자인 | 오일리스 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 17.00 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 17.00 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 9.50 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 1.00 |
완전 부하 암페어 | 10.0/5.0 |
주거 | 주철 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 3 / 4 "NPT |
맥스. PSI Cont./Int. | 15 |
맥스. 진공 | 27.0 인치 Hg |
출구 크기 | 3 / 4 "NPT |
전체 높이 | 11.31 " |
전체 길이 | 11.19 " |
전체 폭 | 7.63 " |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 41.72 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 폭 | 상 | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ₩ 1,608,547 | ||
0523-V191Q-G588DX | 14.72 " | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4 "NPT | ₩ 1,077,125 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,598,047 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,604,942 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,859,567 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,895,197 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 2,130,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.