GAST 0523-V191Q-G588DX 펌프 진공 1/4 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축기 / 진공 펌프 |
압축기 유형 | 로터리 베인 |
디자인 | 오일리스 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 5.00 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 4.80 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 3.00 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 0.50 |
완전 부하 암페어 | 4.6/2.3 |
주거 | 주철 |
HP | 1/4 |
Hz | 50/60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
맥스. 진공 | 26 인치 Hg |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 7.35 " |
전체 길이 | 14.72 " |
전체 폭 | 6.37 " |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 15.23 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 45.47 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8414801660 |
원산지 | US |
A. 이 모델의 필터는 공기 흐름에 침투할 수 있는 오염 물질과 미립자를 걸러내어 항상 깨끗한 공기를 제공합니다.
A. 열 보호 장치는 내부 부품을 보호하기 위해 모터 내부에서 발생하는 위험한 과열을 방지하는 열 감지 요소입니다.
A. 연속 사용 모터는 규정된 온도 범위 내에서 정격 전력으로 연속 작동이 가능한 반면, 간헐 작동 모터는 애플리케이션에 따라 짧은 시간 동안 작동한 후 장기간 또는 단기적으로 정지됩니다.
A.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 전체 폭 | 상 | 전압 | Hz | 인 레트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22 " | 4.5 | 1/4 | 8.03 " | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4 "NPT | ₩ 1,608,547 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,598,047 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94 " | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,604,942 | ||
1423-103Q-G625 | 16.95 " | 3.0/1.5 | 1 | 6.5 " | 3 | 230/460 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,859,567 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95 " | 13.0/6.5 | 1 | 6.5 " | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8 "NPT | ₩ 1,895,197 | ||
2067-V108 | 11.48 " | - | 1 | 17.69 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 2,130,345 | ||
2567-V108 | 11.48 " | - | 1.5 | 18 " | - | - | 60 | 3 / 4 "NPT | ₩ 1,900,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.