CALDWELL 파이프 추천
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 헤드 룸 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CPP-5 | 10,000의 파운드 | 43.75 " | 2.75 " | ₩ 2,714,862 | |
A | CPP-1.5 | 3000의 파운드 | 23.5 " | 1.5 " | ₩ 1,663,550 | |
A | CPP-3 | 6000의 파운드 | 28.5 " | 2" | ₩ 2,049,845 |
파이프 추천
Caldwell 파이프 픽은 건설 현장, 정유소 및 석유화학 처리 시설에서 프리캐스트 콘크리트 파이프를 취급하도록 설계된 콘크리트 파이프 리프팅 장치입니다. 이러한 파이프 픽은 작업자가 수동으로 파이프 내부에 접근할 필요가 없으며 작업자가 항상 파이프 위에 머무를 수 있도록 합니다. 파이프를 들어 올리기 위해 이 픽의 틸트 핸들을 리프팅 구멍에 삽입한 다음 최대 10000lb의 하중을 쉽게 견딜 수 있도록 경사진 가장자리와 맞물리도록 기울입니다. 1.5, 2 및 2.75인치 너비 옵션으로 제공되는 다양한 Caldwell 파이프 픽 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 호스
- 군 경찰과 전술 장갑
- 도구 홀더 및 교체 케이스
- 스테인레스 스틸 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 투명한 사무실 테이프
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 에어콤프레셔 액세서리
- 리벳
- 발전기
- 주석
- FLAMBEAU 조정 가능한 구획 상자
- SCHNEIDER ELECTRIC 3 위치 플라스틱 푸시 버튼 오퍼레이터
- JOHNSON CONTROLS 기갑 모세관 튜브
- DAYTON 열전대
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 18 구획
- GENERAL PIPE CLEANERS Super Vee 시리즈 드레인 클리너
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 10-32 Unf Lh
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 게이지 가드, EPDM 다이어프램
- SPEARS VALVES FKM 탱크 어댑터 개스킷
- EATON C22 계열 소형 비조명 선택기 스위치