FLAMBEAU 조절 식 컴 파트먼트 박스
스타일 | 모델 | 항목 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T9502 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 25 ~ 89 | 16.75 " | 5" | 17.25 " | ₩ 84,980 | |
B | T4007AT | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 ~ 36 | 7.25 " | 1.75 " | 11 " | ₩ 13,002 | |
C | T600 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 6 최대 | 6.75 " | 1.75 " | 11 " | ₩ 19,722 | |
D | T300 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 3 최대 | 4.125 " | 1.5 " | 7" | ₩ 11,812 | |
E | T9501 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 18 ~ 73 | 16.75 " | 5" | 17.25 " | ₩ 75,495 | |
F | T9500 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 15 ~ 24 | 16.75 " | 5" | 17.25 " | ₩ 76,492 | |
G | T9200 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 1 ~ 8 | 14 " | 6.25 " | 15.25 " | ₩ 61,319 | |
H | T9101AT | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 8 ~ 48 | 14 " | 2" | 15 " | ₩ 35,315 | |
I | T9101 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 4 ~ 40 | 14 " | 2" | 15 " | ₩ 35,245 | |
J | T7003 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 ~ 9 | 9.75 " | 3.187 " | 16.5 " | ₩ 25,742 | |
K | T5008 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 4 ~ 48 | 9.125 " | 1 15 / 16 " | 14.25 " | ₩ 18,287 | |
L | T5007AT | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 4 ~ 48 | 9.125 " | 1 15 / 16 " | 14.25 " | ₩ 16,747 | |
M | T4008 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 6 ~ 36 | 7.25 " | 1.75 " | 11 " | ₩ 13,002 | |
N | T7004 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 7 ~ 16 | 9.75 " | 3.25 " | 16.5 | ₩ 21,122 | |
O | 999-2 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 4 최대 | 9.625 " | 2" | 13.5 " | ₩ 42,735 | |
P | 6703TW | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 3 ~ 18 | 4.125 " | 1.5 " | 7" | ₩ 7,314 | |
Q | T1002 | 조정 가능한 구획 상자 | 반투명 폴리 프로필렌 | 4 ~ 6 | 3.375 " | 1 5 / 16 " | 4.63 " | ₩ 4,847 | |
R | 6004R | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 6 ~ 36 | 1.5 " | 1.5 " | 9" | - | RFQ
|
S | 5007 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 4 ~ 48 | 2" | 2" | 9.125 " | ₩ 20,667 | |
T | 4007 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 6 ~ 36 | 1.75 " | 1.75 " | 7.25 " | ₩ 14,700 | |
U | 3003 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 3 ~ 18 | 1.25 " | 1.25 " | 5" | ₩ 10,395 | |
V | 2003 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 3 ~ 18 | 1.5 " | 1.5 " | 4.125 " | ₩ 7,420 | |
W | 1002 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 4 ~ 6 | 1.25 " | 1.25 " | 3.38 " | ₩ 7,070 | |
X | T9007 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 6 ~ 18 | 14 " | 3.5 " | 15 " | ₩ 41,667 | |
Y | T2003 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 3 ~ 18 | 4.125 " | 1.5 " | 7" | ₩ 6,825 | |
Z | T155 | 컴 파트먼트 박스 | 반투명 폴리 프로필렌 | 5 | 3.5 " | 1 5 / 16 " | 5.875 " | ₩ 7,070 | |
A1 | T4000 | 컴 파트먼트 박스 | 반투명 폴리 프로필렌 | 1 | 7.25 " | 1.75 " | 11 " | ₩ 14,000 |
조정 가능한 구획 상자
Flambeau 조정 가능한 보관함 상자는 반투명 뚜껑이 있는 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하므로 전기, 전자 또는 낚시 부품은 물론 도구 및 의약품을 보관하는 데 이상적입니다. 이 브랜드의 Tuff Tainer 변형 제품은 특허 받은 ZeRust VCI 폴리머 기술로 설계되어 무독성, 무취, 유지 보수가 필요 없는 증기 차폐막을 제공하고 노출된 내용물에서 산화 환원 반응을 방지합니다. 은 제품을 보관하기 위해 최대 5년의 보관 수명을 제공하는 변색 방지 칸막이가 장착되어 있습니다. Flambeau IDS(Infinite Divider System) 시리즈 용기는 내구성 있는 화학 물질과 폴리프로필렌으로 제작되어 골이 있는 구획 위로 각 칸막이를 최대 1/16인치까지 이동할 수 있는 편안함을 제공하며 1 - 73 구획 옵션으로 제공됩니다. 1.25, 1.5 및 2인치 깊이 변형으로 제공되는 다양한 Flambeau 구획 상자 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 투광 램프
- 콤비네이션 스트레이너 / 볼 밸브
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- 철근 부식 탐지기
- 압력계/진공계
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 다이어프램 펌프
- 호흡보호구
- 실내공기질 테스터
- SPEAKMAN 비 OEM 수도꼭지 수리 부품
- KOHLER 키 스위치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 메쉬 스택 및 행 빈 디바이더
- APOLLO VALVES 75-100 시리즈 잠금 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, EPDM 시트
- MILWAUKEE 계약자 비트 키트
- KIPP 캠 레버
- WEG 전기 모터
- ENERPAC SG 시리즈 유압 풀러 세트
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 26