그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 구획 상자 |
색상 | 투명한 |
구획 깊이 | 13-11 / 16 " |
구획 높이 | 1-3 / 4 " |
구획 폭 | 2" |
래치 색상 | 초록색 |
래치 유형 | 두 |
자재 | 반투명 폴리 프로필렌 |
구획 수 | 4 ~ 48 |
분리 가능한 분배기 수 | 20 |
전반적인 깊이 | 9.125 " |
전체 높이 | 1 15 / 16 " |
전체 폭 | 14.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 3923100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 자재 | 구획 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 4 ~ 6 | 1.25 " | 1.25 " | 3.38 " | ₩ 7,070 | ||
2003 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 3 ~ 18 | 1.5 " | 1.5 " | 4.125 " | ₩ 7,420 | ||
3003 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 3 ~ 18 | 1.25 " | 1.25 " | 5" | ₩ 10,395 | ||
4007 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 6 ~ 36 | 1.75 " | 1.75 " | 7.25 " | ₩ 14,700 | ||
5007 | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 4 ~ 48 | 2" | 2" | 9.125 " | ₩ 20,667 | ||
6004R | 조정 가능한 구획 상자 | 폴리 프로필렌 | 6 ~ 36 | 1.5 " | 1.5 " | 9" | - | RFQ
| |
T155 | 컴 파트먼트 박스 | 반투명 폴리 프로필렌 | 5 | 3.5 " | 1 5 / 16 " | 5.875 " | ₩ 7,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.