DAYTON 스팀 솔레노이드 밸브(코일 없음, 황동, 100psi)
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 부피 계수 | 유량 범위 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가스켓 재질 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48 ~ 4.8gpm | 1.187 " | 1 / 8 " | 바이 턴 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 149,467 | |
A | 2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400도 F | 0의 PSI | ₩ 106,085 | |
B | 4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 5의 PSI | ₩ 193,357 | |
B | 1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 225,260 | |
B | 4A776 | 3.5 " | 2.80 | 2.0 ~ 28gpm | 2.75 " | 3 / 8 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 225,277 | |
B | 1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 264,740 | |
B | 4A696 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 5의 PSI | ₩ 230,020 | |
B | 4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 5의 PSI | ₩ 189,629 |
코일이 없는 스팀 솔레노이드 밸브, 황동, 100psi
Dayton 코일리스 스팀 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자동 판매기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2방향 밸브입니다. 이 밸브는 에틸렌 프로필렌/바이톤/PTFE 개스킷이 포함된 황동 구조로 되어 있어 오일, 가솔린 및 석유 기반 유체에 대한 저항성을 가지며 최대 화씨 250/400도의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형 밸브는 직접 작동 또는 파일럿 작동이 특징입니다. 밸브의 개폐용. 1/8에서 3/4인치 범위의 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 흡입 및 배출 호스
- 도어 클로저 액세서리
- 플럭스 디스펜서
- 부식 방지 장치
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 싱크대/급수대
- 돌리/달리/운반기/무버
- 여과기
- 바닥재
- 하드웨어
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 액세스 제어 하우징
- DAYTON Buna N 스파이더 인서트, 죠 커플링 사용용
- PROTO 임팩트 소켓 확장
- HUBBELL PREMISE WIRING 표면 실장 하우징, 2 포트
- CRYDOM DR 시리즈 솔리드 스테이트 릴레이
- OIL SAFE 색상으로 구분된 드럼 라벨 키트
- SPEARS VALVES CPVC 멀티 볼트 패턴 플랜지
- KERN AND SOHN 961 시리즈 공장 교정 인증서
- TAPCO 교통 비콘