일반 파이프 청소기 Super Vee 시리즈 배수 청소기
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 100010 | - | - | ₩ 880,727 | |
A | 100130 | 1 / 4 " | 25 피트 | ₩ 1,145,454 | |
A | 100030 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 25 피트 | ₩ 1,491,636 | |
A | 100050 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 25/35피트 | ₩ 1,545,090 | |
A | 100070 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 50/35피트 | ₩ 1,624,000 | |
A | 100090 | 5 / 16 " | 25 피트 | ₩ 1,176,000 |
Super Vee 시리즈 드레인 클리너
일반 파이프 Super-Vee 시리즈 드레인 클리너는 중소형 파이프의 막힘을 제거하는 데 적합합니다. 배관공은 싱크대, 욕조 및 세탁물 배수관의 막힌 부분을 제거하기 위해 이러한 배수관 청소기를 사용합니다. 이 장치에는 그립 실드에 내장된 슬라이드 액션 척이 있어 간단한 앞뒤 움직임으로 케이블을 빠르게 결합/해제할 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하면 다양한 케이블 직경을 자동으로 조정하여 가동 중지 시간을 방지하고 효율성을 높일 수 있습니다. Super-Vee 드레인 클리너에는 50분 이내에 다른 직경의 케이블로 교체할 수 있는 퀵 체인지 케이블 카트리지와 작동 중 회전하는 드럼에서 과도한 물 분사를 최소화하는 Band-It 스플래시가드가 장착되어 있습니다. 또한 드럼 하중을 쉽게 운반하는 Dyna-Thrust 베어링 시스템을 통합하여 모터 샤프트의 마모 가능성을 없애고 공구의 수명을 연장합니다. 이러한 장치는 코어 와이어 주위에 감긴 와이어 로프로 구성된 Flexicore 케이블(최대 길이 35 또는 XNUMX피트)을 사용하여 뛰어난 유연성, 높은 인장 강도 및 굴곡 탐색 기능을 제공합니다. 모든 배수구 세척제는 보관과 이동이 편리하도록 튼튼한 휴대용 케이스에 들어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부품 와셔
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리
- 플레이트 조이너 액세서리
- 배관 설비
- 벤더
- DC 모터
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 자동차 화학 제품
- ALPHA FITTINGS 스위블 엘보, 90도
- LLAMBRICH USA 키리스 드릴 척, 고정밀
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 마운트, 1-1/2" 보어 직경
- JOHNSON CONTROLS 크랭크 암 키트
- DEWALT 스크루 드라이버 세트
- VEE GEE 유리 온도계의 액체
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 6인치 직경, 일반 끝
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- KERN AND SOHN EWJ-ACC 시리즈 보호 작업 커버
- HUMBOLDT 니트릴 코팅 핫 밀 장갑