DBI-SALA 자동 수축 생명줄
스타일 | 모델 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 케이블 직경 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 다리 수 | 스트랩 너비 | 인장 강도 | 시각적 부하 표시기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3400827 | - | - | 3 / 16 " | - | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 2,546,734 | |
B | 3102000 | - | 2.25 " | - | 빠른 연결 | 2 | 1" | 5000의 파운드 | 아니 | ₩ 1,175,055 | |
C | 3500228 | 5K 스냅 후크 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | 1.25 " | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,511,825 | |
D | 3500213 | 5K 스냅 후크 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | 1.25 " | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 806,942 | |
E | 3101214 | 알루미늄 카라비너 | 11 / 16 " | - | 알루미늄 스냅 훅 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 441,962 | |
F | 3500216 | 알루미늄 잠금 철근 후크 | 2.5 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 870,467 | |
G | 3500231 | 알루미늄 잠금 철근 후크 | 2.5 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,592,464 | |
H | 3500230 | 알루미늄 잠금 스냅 훅 | 1" | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,334,515 | |
I | 3101276 | 알루미늄 잠금 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 866,248 | |
J | 3500215 | 알루미늄 잠금 스냅 훅 | 1" | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 769,852 | |
K | 3101236 | 알루미늄 철근 후크 | 2.25 " | - | 알루미늄 카라비너 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 495,880 | |
L | 3500247 | 알루미늄 철근 후크 | 2.25 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 716,878 | |
M | 3101277 | 알루미늄 철근 후크 | 2.25 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 1,006,085 | |
N | 3101009 | 운전실 마운트 | - | 1" | 자체 잠금 스냅 훅 | 1 | 3 / 4 " | 5000의 파운드 | 가능 | ₩ 126,664 | |
O | 3504451 | 카라비너 | - | 3 / 16 " | 스냅 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 3,197,722 | |
A | 3400825 | 카라비너 | - | 3 / 16 " | 스냅 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 2,494,345 | |
P | 3504485 | 카라비너 | - | 3 / 16 " | 스냅 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 3,606,275 | |
P | 3504486 | 카라비너 | - | 3 / 16 " | 스냅 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 4,152,277 | |
A | 3400802 | 카라비너 | - | 3 / 16 " | 스냅 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 4,024,361 | |
A | 3400800 | 카라비너 | - | 3 / 16 " | 스냅 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 3,592,911 | |
Q | 3504550 | 카라비너 | 11 / 16 " | 3 / 16 " | 자체 잠금 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 3,755,181 | |
Q | 3504552 | 카라비너 | 11 / 16 " | 3 / 16 " | 자체 잠금 스냅 훅 | 1 | - | 3700의 파운드 | 가능 | ₩ 4,039,631 | |
R | 3500229 | 카라비너 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,435,472 | |
S | 3500214 | 카라비너 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 790,457 | |
T | 3101217 | 플랫 스틸 철근 후크 | 2.5 " | - | 카라비너 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 499,693 | |
U | 3102003 | 플랫 스틸 철근 후크 | 2.25 " | 1" | 내장 커넥터 | 2 | 1" | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 141,855 | |
V | 3101280 | 플랫 스틸 철근 후크 | 2.5 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 1,047,156 | |
W | 3500227 | 보강 철근 후크 잠금 | 2.5 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,543,482 | |
O | 3504450 | 스냅 훅 | - | 3 / 16 " | 카라비너 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 3,404,485 | |
O | 3504430 | 스냅 훅 | - | 3 / 16 " | 카라비너 | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 3,199,875 | |
X | 3101279 | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 829,026 | |
Y | 3101374 | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 자동 잠금 / 자동 폐쇄 트윈 레그 하네스 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 5000의 파운드 | 가능 | ₩ 1,232,507 | |
Z | 3101366 | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 하네스 커넥터 | 1 | 25 / 32 " | 5000의 파운드 | 가능 | ₩ 651,700 | |
O | 3504433 | 스냅 훅 | - | 3 / 16 " | - | 1 | - | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 1,979,512 | |
A1 | 3101215 | 스냅 훅 | 11 / 16 " | - | 카라비너 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 375,144 | |
B1 | 3500212 | 강철 잠금 철근 후크 | 2.5 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 846,090 | |
C1 | 3500210 | 스틸 잠금 스냅 훅 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 812,717 | |
D1 | 3500225 | 스틸 잠금 스냅 훅 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,403,552 | |
E1 | 3500211 | 스위블 스냅 훅 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 1 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 837,340 | |
F1 | 3500226 | 스위블 스냅 훅 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 스냅 훅 | 2 | - | 4200의 파운드 | 가능 | ₩ 1,312,505 | |
G1 | 3101252 | 회전 앵커리지 루프 | - | - | 스냅 훅 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 368,532 | |
H1 | 3102100 | 타이백 | 3 / 4 " | - | 내장 커넥터 | 2 | 1" | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 1,145,459 | |
I1 | 3101300 | 타이백 | 3 / 4 " | - | 타이백 | 1 | 3 / 4 " | 3000의 파운드. | 가능 | ₩ 731,186 |
자동 수축 라이프 라인
DBI-SALA 자체 수축 라이프라인은 에너지, 운송, 건설 및 유틸리티 산업에서 걸림, 넘어짐 또는 끌림 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 이러한 라이프라인을 통해 사용자는 기준점에서 멀어질 수 있습니다. 엄지나 손가락이 방해가 되지 않고 열고 연결하도록 특별히 설계된 사용자 친화적인 특허받은 자동 잠금 스냅 후크가 통합되어 있습니다. 310 또는 420lb의 최대 중량을 견딜 수 있는 앵커와 후크가 있는 나일론, 강철, Kevlar 및 Dyneema 웹 라인이 포함된 니트릴 고무 커버가 특징입니다. 단일 및 이중 다리 변형으로 제공되는 다양한 자동 수축 라이프라인 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 방아 끈 더 작은 작업 공간에서 더 느슨한 작업을 위해.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 왜건 트럭
- 코드 어댑터
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 제어 스테이션
- 필터 미디어 패드
- 선반 및 보관 랙
- 데이터 및 통신
- 트레이닝
- Enclosures
- 사서함 및 게시물
- NORTON ABRASIVES 절단 연마 휠, 유형 1
- TRIM LOK INC 잠금 개스킷 키
- EXAIR 진공 이젝터
- GRAINGER 용접봉 마그네슘
- LISLE 추출기 비트
- BUSSMANN 170M KN 110 시리즈 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 무화과 909 스레드 회전 동요 버팀대 부착 없음
- MASTER LOCK 수하물 및 서류 가방 자물쇠
- VESTIL DSL 시리즈 에어 밸런스 지브 리프터