그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 수축 라이프 라인 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 2.25 " |
브레이크 시스템 | 내부 잠금 폴 |
색상 | 파란색 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 11 / 16 " |
주택 자재 | UV 저항하는 나일론 |
길이 | 6" |
라인 재료 | 나일론 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 알루미늄 철근 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 알루미늄 카라비너 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 25 / 32 " |
인장 강도 | 4900의 파운드 |
무게 용량 | 420의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.68 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 케이블 직경 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 다리 수 | 스트랩 너비 | 인장 강도 | 시각적 부하 표시기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101215 | 스냅 훅 | 11 / 16 " | - | 카라비너 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 375,144 | ||
3101214 | 알루미늄 카라비너 | 11 / 16 " | - | 알루미늄 스냅 훅 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 441,962 | ||
3101252 | 회전 앵커리지 루프 | - | - | 스냅 훅 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 368,532 | ||
3101217 | 플랫 스틸 철근 후크 | 2.5 " | - | 카라비너 | 1 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 499,693 | ||
3101276 | 알루미늄 잠금 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 866,248 | ||
3101277 | 알루미늄 철근 후크 | 2.25 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 1,006,085 | ||
3101279 | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 트윈 레그 커넥터 | 2 | 25 / 32 " | 4900의 파운드 | - | ₩ 829,026 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.