DBI-SALA
3M 브랜드인 DBI-SALA는 건설, 석유 및 가스, 운송 산업 분야의 추락 방지 및 구조 제품을 제조하는 선도적인 제조업체입니다. 3M DBI-SALA 추락 방지 장비 범위에는 다음이 포함됩니다. 바디 벨트, 앵커, 밀폐 공간 호이스트 프레임, 추락 방지 키트, 카라비너 및 가드레일. DBI 살라 ExoFit 하네스 건설 현장 및 전선 유지 관리 서비스 중에 추락 방지 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전신 하니스는 무게를 균등하게 분산시키는 어깨 패드와 꼭 맞는 핏을 제공하는 빠른 연결 버클이 있는 벨트 루프를 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 추가 도구를 편리하게 보관할 수 있는 포켓과 파우치가 추가로 장착되어 있습니다.
상세 보기견적요청
하네스(763 제품)
충격 흡수 끈(175 제품)
자동 수축 라이프 라인(43 제품)
라이프 라인 액세서리(13 제품)
카라비너스테인레스 스틸 및 아연 도금 합금강으로 제공됩니다. 420lb(OSHA 준수 등급)의 하중 견딜 수 있는 용량을 제공합니다. 추가 안전을 위한 자체 폐쇄/XNUMX중 잠금 메커니즘이 있는 배 모양 디자인이 특징입니다.(17 제품)
콘크리트 앵커구조 및 비구조 요소를 콘크리트 표면에 연결하도록 설계된 콘크리트 앵커, 콘크리트 앵커 스트랩 및 D-링 앵커를 포함합니다. D-링 앵커는 수평 또는 수직 방향으로 11/16인치, 18mm 또는 3/4인치 콘크리트 구멍에 설치할 수 있습니다. 5 추가 볼트와 함께(18 제품)
특수 앵커(51 제품)
포지셔닝 및 구속 끈(41 제품)
빔 및 스틸 앵커빔 앵커, 트롤리, 앵커 케이블, 암 스트랩 및 물체를 고정하고 안전하게 고정하도록 설계된 슬라이딩 빔 앵커를 포함합니다. 선별된 앵커 케이블은 쉽게 식별할 수 있는 이름표가 있고 스테인리스 스틸 구조입니다.(17 제품)
루핑 앵커(4 제품)
추락 방지 키트완벽한 지붕 낙하 보호 기능을 제공하며 최대 310lb의 하중을 견딜 수 있는 견고한 앵커와 함께 사용됩니다. 통과 버클 다리가 있는 편안하고 가벼운 델타 하네스. 1피트 및 2피트 길이로 제공(193 제품)
하네스 액세서리(12 제품)
수평 및 수직 라이프 라인(113 제품)
로프 그랩(59 제품)
진공 앵커(18 제품)
추락 체포 포스트 데빗 암작업자가 실수로 높은 곳에서 넘어지는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 추락 방지 장치가있는 풀리 시스템이 내장 된 밀폐 공간 4-in-1 Davit 레일 가드 및 보호 시스템(3 제품)
가을 구조 장치구조용 사다리, 하강 장치, 구조 시스템, 작업용 의자 (보드 및 혀 버클 포함) 및 벨트 및 패드가 포함됩니다. Rollgliss 시리즈 하강 장치는 비상 탈출 및 구조 작업 중에 부드럽고 점진적인 하강을 제공합니다.(19 제품)
가을 구조 액세서리밀폐 공간 구조 작업을 위한 마운팅 플레이트, 구조 랜야드, 구조 폴, 구조용 팔찌 및 튜브 확장기 키트가 포함됩니다. 나일론 웨빙은 좁은 추출을 위해 피해자의 손목에 부착된 구조 팔찌를 만들었습니다. 윈치/SRL용 일체형 O-링 추출 지점 기능(26 제품)
그물 시스템(2 제품)
밀폐 공간 진입 액세서리(53 제품)
밀폐 공간 진입 윈치(41 제품)
제한된 공간 호이스트 프레임(1개 상품)
추락 방지 포스트 및 확장최대 3명의 작업자에게 360도 보호 기능을 제공하는 3M DBI-SAL 대빗 암용 휴대용 추락 제동 포스트. 빌트인 레벨링 시스템과 수평 라이프라인 시스템을 위한 앵커 링이 있는 텔레스코픽 디자인이 특징입니다. 추가 작업자 보호를 위한 포스트 익스텐션(2 제품)
밀폐 공간 호이스트 마운트(2 제품)
밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트(1개 상품)
나무 기둥 등반가 및 액세서리(4 제품)
밀폐 공간 윈치 장착 브래킷(2 제품)
밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장(1개 상품)
보디 벨트작업자에게 편안함을 제공하고 기둥을 오르는 동안 안전하게 고정할 수 있는 바디 및 하네스 벨트. 무게 중심을 위로 올리면서 엉덩이의 편안함을 제공하기 위해 패딩을 추가한 폴리에스터/가죽 벨트(865 제품)
밀폐 공간 호이스트 상부 돛대(2 제품)
가드 레일무단 접근을 방지하고 우발적 손상으로부터 상품을 보호하기위한 강철 난간. 표면에 설치하기위한 도구가 필요하지 않은 작고 가벼운 디자인의 독립형 가드 레일 시스템(1개 상품)
밀폐 된 우주 삼각대(7 제품)
밀폐 공간 극 호이스트(4 제품)
제한된 공간 진입 시스템 및 카트(1개 상품)
밧줄(1개 상품)
Lanyards(1개 상품)
도구 끈(2 제품)
드비살라 소개
3M 브랜드인 DBI-SALA는 건설, 석유 및 가스, 운송 산업 분야의 추락 방지 및 구조 제품을 제조하는 선도적인 제조업체입니다. 3M DBI-SALA 추락 방지 장비 범위에는 다음이 포함됩니다. 바디 벨트, 앵커, 밀폐 공간 호이스트 프레임, 추락 방지 키트, 카라비너 및 가드레일. DBI 살라 ExoFit 하네스 건설 현장 및 전선 유지 관리 서비스 중에 추락 방지 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전신 하니스는 무게를 균등하게 분산시키는 어깨 패드와 꼭 맞는 핏을 제공하는 빠른 연결 버클이 있는 벨트 루프를 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 추가 도구를 편리하게 보관할 수 있는 포켓과 파우치가 추가로 장착되어 있습니다.