DBI-SALA 밀폐 된 우주 삼각대
밀폐 된 우주 삼각대
DBI-SALA 밀폐 공간 알루미늄 삼각대는 윈치 또는 자동 수축 라이프라인용 내장형 풀리 시스템 및 마운팅 브래킷과 통합되어 있습니다. 이 장치는 텔레스코핑, 조정 가능한 잠금 다리를 갖추고 있어 다용도성을 높일 수 있습니다. 직원의 완전한 안전을 위해 스파이크 가장자리가 있는 고무 안전화와 안전 다리 지지 체인이 장착되어 있습니다. 이 장치는 7~9피트 범위의 높이에서 사용할 수 있으며 최대 적재 용량은 350lb입니다. 이 장치는 ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 및 OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 삼각대는 DBI-SALA와 함께 사용됩니다. 밀폐 공간 윈치 장치에 편리하게 부착하여 부상당한 작업자를 끌어내거나 작업자를 밀폐된 공간으로 내립니다.
DBI-SALA 밀폐 공간 알루미늄 삼각대는 윈치 또는 자동 수축 라이프라인용 내장형 풀리 시스템 및 마운팅 브래킷과 통합되어 있습니다. 이 장치는 텔레스코핑, 조정 가능한 잠금 다리를 갖추고 있어 다용도성을 높일 수 있습니다. 직원의 완전한 안전을 위해 스파이크 가장자리가 있는 고무 안전화와 안전 다리 지지 체인이 장착되어 있습니다. 이 장치는 7~9피트 범위의 높이에서 사용할 수 있으며 최대 적재 용량은 350lb입니다. 이 장치는 ANSI Z117.1, ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146, OSHA 1910.66 및 OSHA 1926.502 표준을 준수합니다. 이 삼각대는 DBI-SALA와 함께 사용됩니다. 밀폐 공간 윈치 장치에 편리하게 부착하여 부상당한 작업자를 끌어내거나 작업자를 밀폐된 공간으로 내립니다.
삼각대
안전 체인 삼각대 7 Ft
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
5901747 | AH2XGC | ₩ 122,097 |
봉인된 자가 수축 생명줄
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3401123 | CP2RUU | ₩ 433,492 |
스내치 블록 풀리 스내치 블록, 350lb 중량 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8003205 | CP2TCQ | ₩ 380,012 |
제한된 공간 풀리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8004187 | CP2RNQ | ₩ 1,437,432 |
더 알아보기
- AC 모터
- 인간 공학
- 글루/에폭시
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 기어링
- 에어 커튼
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 범위 후드
- 플랜지 정렬 도구
- 클램프 구색
- NIBCO 청동 인라인 볼 밸브, FNPT x 호스 캡
- DUCTMATE 샌드위치 스타일 고온 원형 덕트
- MERSEN FERRAZ 5.5kV 페룰 마운트 변압기 퓨즈
- HOFFMAN 팬 필터 및 핑거 가드 키트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 손으로 꽉 조이는 피팅
- TIMKEN 메트릭 AH 인출 슬리브
- STEARNS BRAKES 브레이크 샤프트
- ARROW FASTENER 스테이플 건
- MCR SAFETY 가죽 장갑
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 팬