REELCRAFT 공기/물 입구 호스
스타일 | 모델 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S601020-2 1 | 1 / 2 " | 2ft. | 1/2 (M) NPT | ₩ 63,857 | |
A | S601034-3 1 | 3 / 4 " | 3ft. | 3/4 (M) NPT | ₩ 87,622 | |
A | S601024-2 1 | 3 / 8 " | 2ft. | 3/8 (M) NPT | ₩ 64,750 |
공기/물 유입 호스
Reelcraft 공기/물 흡입구 호스는 가능한 오정렬을 방지하기 위해 호스 릴 흡입구와 공급원 사이에 유연한 호스 연결을 제공합니다. 이 장치는 PVC로 만들어져 마모, 마모 및 부식에 강하고 공기 및 수상 운송 라인에서 우수한 유속을 제공합니다. 2피트 및 3피트 길이로 제공됩니다. 스위블 피팅은 설치 중에 호스를 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이렉트 드라이브 부식 방지 셔터 장착 팬
- 작업 플랫폼
- 램프 체인저
- 플라스틱 J 다리
- 토양 코어 샘플링 키트
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 전기 도구
- 에어필터
- 윤활유
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- WESTWARD 개스킷 스크레이퍼
- WESCO 헤비 듀티 가위 리프트 테이블
- RAE 스텐실, 화살표로 종료
- HUMBOLDT Ro-Tap 전동 체 쉐이커
- AKRO-MILS 30289 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 프레임 선반
- SPEARS VALVES PVC 덕트 피팅 감속기 커플 링, Belled 소켓
- 3M 접착제
- TSUBAKI QD 부싱, SH형
- BROWNING 더블 A 시리즈 V 그립벨트