AKRO-MILS 30289 Akrobins 슈퍼 크기 상자
Akro-Mils 30289 시리즈 초대형 보관함은 다양한 제조 시설 및 창고에서 하드웨어 및 도구를 정리하는 데 이상적입니다. 투명, 파란색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30289 회색 | - | - | - | ₩ 113,277 | RFQ
|
B | 30289 블루 | 파란색 | 300의 파운드 | - | ₩ 113,277 | |
C | 30289스클라 | 초기화 | 300의 파운드 | - | ₩ 140,945 | |
D | 30289RED | 빨간색 | 300의 파운드 | - | ₩ 113,277 | |
E | 30289 YELLO | 노란색 | 300의 파운드 | - | ₩ 113,277 |
30289 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
Akro-Mils 30289 시리즈 초대형 보관함은 다양한 제조 시설 및 창고에서 하드웨어 및 도구를 정리하는 데 이상적입니다. 투명, 파란색, 빨간색 및 노란색 색상으로 제공됩니다.
특징
- Akro-Mils 30289 시리즈 초대형 보관함은 최대 300lb의 하중을 처리할 수 있는 견고한 플라스틱 보관함입니다.
- 공간을 절약하기 위해 쌓을 수 있으며 다양한 와이어 및 스틸 선반 유닛, 스틸 카트 및 돌리와 호환됩니다.
- 이 AkroBin은 약한 산과 알칼리에 내성이 있습니다.
- 견고한 일체형 구조로 방수, 녹 및 부식에 강합니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 41289 스태킹 빈 디바이더: 사용자가 이러한 빈 안에 작은 크기의 구획을 만들 수 있도록 도와줍니다.
자주 묻는 질문
Akro-Mils 쓰레기통은 청소하기 쉬운가요?
예, 이 쓰레기통은 청소하기 쉽습니다. 젖은 천으로 닦거나 비누와 물로 씻을 수 있습니다. 또한 대부분의 일반적인 화학 물질에 대한 내성이 있어 쉽게 소독할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 가공 가위
- 성가신 먼지 및 절차 적 마스크
- 다중 도구
- 유지 보수 세트 램
- C- 후크 파이프 리프터
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 푸시 버튼
- 자동차관련 테스터
- 연마 숫돌
- 리니어 모션
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 보링 바 0.16 인치 보어
- ORION 기계식 조인트 그루 빙 도구
- SHIMPO 노치 헤드 스레드
- WEILER 중간 등급 플랩 디스크
- VULCAN HART 버너 오리피스
- HOFFMAN 소호 캐비닛
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000 시리즈 확장 바
- SPEARS VALVES PN/10/16 드릴링 PVC 반지를 가진 PVC 관 플랜지 반 돌 작풍
- SPEARS VALVES CPVC 랩 볼 밸브, 밸브 전용 스레드 엔드, EPDM
- JJ KELLER 평가 양식