항목 | 슈퍼 사이즈 빈 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 12 " |
내부 하단 길이 | 19 1 / 4 " |
내부 높이 | 11 1 / 8 " |
내부 길이 | 20 3 / 4 " |
안쪽 너비 | 16 " |
길이 | 22 "~ 24" |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 산업용 등급 폴리머 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 3 |
외부 높이 | 12 " |
외부 길이 | 23 7 / 8 " |
바깥 쪽 너비 | 18 1 / 4 " |
패키지 수량 | 1 |
UPC | 032903004786 |
음량 | 2.18 cu. ft. |
볼륨 용량 | 2.18 cu. ft. |
폭 | 18 "~ 20" |
선박 중량 (kg) | 3.56 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 63.18 |
선박 폭 (cm) | 48.9 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 3개의 칸막이 슬롯이 있습니다.
A. 적재 용량은 300lb입니다.
프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30289스클라 | 초기화 | 300의 파운드 | - | ₩ 140,945 | ||
30289 블루 | 파란색 | 300의 파운드 | - | ₩ 113,277 | ||
30289 YELLO | 노란색 | 300의 파운드 | - | ₩ 113,277 | ||
30289 회색 | - | - | - | ₩ 113,277 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.