WESCO 헤비 듀티 시저 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 최소 리프팅 높이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272970 | 35.5 " | 16.5 " | 1650의 파운드 | 49 " | 39 " | ₩ 1,858,500 | |
A | 272973 | 39 " | 15 " | 2200의 파운드 | 50 " | 40 " | ₩ 2,146,009 |
헤비 듀티 가위 리프트 테이블
Wesco 가위 형 리프트 테이블은 부담이나 부상의 위험없이 2200lb의 최대 하중 등급으로 무거운 물체를 안전하게 이동하도록 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 고정 핸들과 간단한 레버 해제 핸들이있는 발 작동 식 펌프가있어 하중을 쉽게 올리고 내릴 수 있습니다. 또한 향상된 기동성을 위해 잠금 식 회전 캐스터가있는 몰드 온 폴리 우레탄 휠이 장착되어 있습니다. 전체 길이가 49-50 인치 인 Wesco의 다양한 가위 형 리프트 테이블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 도관 벤더 및 핸들
- 이송 탱크
- 건식 비닐 도금 테이프
- HID 고정물 반사경
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 소켓 및 비트
- 마감 용품
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- STANLEY 도구 상자
- MUELLER INDUSTRIES 플러그가있는 청소 티
- BRADY 벨트가있는 배리어 포스트
- MARTIN SPROCKET 헤비 듀티 테이크업 프레임, MHD200 프레임
- KERN AND SOHN CB P1 시리즈 벤딩 빔 로드셀
- MILWAUKEE 충전식 지역 조명
- RACO 케이블 보호 플레이트
- VIKAN 빗자루 손잡이
- SHIMPO 디지털 토크 미터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MSRD 웜/웜 이중 감속 감속기