SHIMPO 디지털 토크 미터
필터
정확도 : +/- 0.5 % FS , 자동 종료: 가능 , 표시하다: 4 자리 LCD , 기능: 사용자 선택 가능 비교기, Hi-Lo 설정 점 및 원 버튼 메모리 작동 , 상호 작용: USB , 메모리: 1000 개의 데이터 포인트, 통계 (평균, 최대 및 최소) , 출력 유형: USB , 전원: 충전식 NiMH 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 , 샘플링 속도: 1000 Hz에서
스타일 | 모델 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FG-7000T-1 | - | - | ₩ 2,782,517 | |
A | FG-7000T-2 | - | - | ₩ 2,744,630 | |
A | FG-7000T-3 | - | - | ₩ 2,968,420 | |
B | TNP-2 | 2.000Nm, 200.0N-cm, 20.39Kg-cm, 17.70 파운드-인치 | 0.001Nm, 0.1N-cm, 0.01Kg-cm, 0.01 파운드-인치 | ₩ 2,275,052 | |
B | TNP-5 | 5.00Nm, 500.0N-cm, 50.99Kg-cm, 44.25 파운드-인치 | 0.01Nm, 0.1N-cm, 0.01Kg-cm, 0.01 파운드-인치 | ₩ 2,275,052 | |
B | TNP-10 | 10.00Nm, 1000N-cm, 102.0Kg-cm, 88.5 파운드-인치 | 0.01Nm, 1N-cm, 0.1Kg-cm, 0.1 파운드-인치 | ₩ 2,275,052 | |
B | TNP-0.5 | 50.00N-cm, 500.0mN-m, 5099g-cm, 4.425lb.-in. | 0.01N-cm, 0.1mN-m, 1g-cm, 0.005lb.-in. | ₩ 2,275,052 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무릎 패드
- 보디 벨트
- 펜던트 제어 스테이션
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 스프레드 실린더
- 배기 팬
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 기어링
- SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 1 / 8-27
- BL BEARINGS 이중 밀봉 미니어처 볼 베어링
- FIMCO 육각 캡 나사 3/8 인치
- VULCAN HART 파이프 피팅
- GRUVLOK ABV-S-9909 시리즈 자동 밸런싱 밸브
- MARTIN SPROCKET 지루한 크기 유형 롤러 체인 스프로킷, 50 체인 번호
- WESTWARD 케이스, 블로우 몰드
- EATON 화학 호스
- BALDOR / DODGE SLX, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링