항목 | 디지털 토크 미터 |
정확성 | +/- 0.5 % FS |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
함수 | 사용자 선택 가능 비교기, Hi-Lo 설정 점 및 원 버튼 메모리 작동 |
인터페이스 | USB |
측정 모드 | 평균 모드, 개방 피크 모드, 폐쇄 피크 모드 |
측정 단위 | 뉴턴 센티미터, 밀리 뉴턴 미터, 그램 센티미터 또는 파운드 인치 |
메모리 | 1000 개의 데이터 포인트, 통계 (평균, 최대 및 최소) |
출력 유형 | USB |
전원 | 충전식 NiMH 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 |
범위 | 10.00Nm, 1000N-cm, 102.0Kg-cm, 88.5 파운드-인치 |
분해능 | 0.01Nm, 1N-cm, 0.1Kg-cm, 0.1 파운드-인치 |
샘플링 속도 | 1000 Hz에서 |
선박 중량 (kg) | 12.35 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 9024800000 |
원산지 | CN |
모델 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TNP-0.5 | 50.00N-cm, 500.0mN-m, 5099g-cm, 4.425lb.-in. | 0.01N-cm, 0.1mN-m, 1g-cm, 0.005lb.-in. | ₩ 2,434,337 | |
TNP-2 | 2.000Nm, 200.0N-cm, 20.39Kg-cm, 17.70 파운드-인치 | 0.001Nm, 0.1N-cm, 0.01Kg-cm, 0.01 파운드-인치 | ₩ 2,434,337 | |
TNP-5 | 5.00Nm, 500.0N-cm, 50.99Kg-cm, 44.25 파운드-인치 | 0.01Nm, 0.1N-cm, 0.01Kg-cm, 0.01 파운드-인치 | ₩ 2,434,337 | |
FG-7000T-1 | - | - | ₩ 2,782,517 | |
FG-7000T-2 | - | - | ₩ 2,744,630 | |
FG-7000T-3 | - | - | ₩ 2,968,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.