보디 벨트
바디벨트는 사용자가 사다리를 사용하는 동안 안정을 유지하도록 도와주며, 소방 작업에서 앵커 타이 오프 또는 비상 자기 구조 장치로도 사용할 수 있습니다. Raptor supplies 넓은 범위를 제공하다...자세히 보기
보디 벨트
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 124N/XXLBK | ₩351,225 | ||
B | 2NA/XXLBK | ₩326,025 | ||
C | 123N/XXLBK | ₩283,325 | ||
D | 6414N / UBK | ₩162,277 | ||
A | 124N / XLBK | ₩253,050 | ||
E | 2NA / XLBK | ₩262,762 |
데릭 텅 버클 포지셔닝 벨트
사다리 및 탈출 벨트
Gemtor 532 시리즈 사다리 탈출 벨트는 비상 시 사다리를 사용할 때 개인이 자신의 위치를 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이러한 구명 벨트는 일반적으로 소방관, 구조 작업자 및 높은 위치에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가가 사용합니다.
Gemtor 532 시리즈 사다리 탈출 벨트는 비상 시 사다리를 사용할 때 개인이 자신의 위치를 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이러한 구명 벨트는 일반적으로 소방관, 구조 작업자 및 높은 위치에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가가 사용합니다.
이중 D링 바디 벨트, 패드 없음
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 124N / LBK | ₩222,915 | ||
B | 124N / MBK | ₩223,737 | ||
B | 124N / SBK | ₩259,472 |
싱글 D링 바디 벨트, 패드 포함
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3NA/XXLBK | ₩221,795 | ||
B | 3NA / LBK | ₩221,795 | ||
B | 3NA / MBK | ₩221,795 | ||
B | 3NA / SBK | ₩221,795 | ||
B | 3NA / XLBK | ₩221,795 |
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 123N / LBK | ₩179,112 | ||
A | 123N//MBK | ₩184,222 | ||
A | 123N / SBK | ₩176,487 | ||
A | 123N / XLBK | ₩178,990 |
텅 버클 포지셔닝 벨트(힙 패드 포함)
Protecta PRO 텅 버클 벨트는 착용자의 허리 둘레에 단단히 고정되도록 설계되어 랜야드나 생명줄을 연결하기 위한 안정적인 고정 지점을 제공합니다. 이는 직원이 높은 위치에서 작업하는 건설, 지붕 및 유지 관리 분야에 활용됩니다.
Protecta PRO 텅 버클 벨트는 착용자의 허리 둘레에 단단히 고정되도록 설계되어 랜야드나 생명줄을 연결하기 위한 안정적인 고정 지점을 제공합니다. 이는 직원이 높은 위치에서 작업하는 건설, 지붕 및 유지 관리 분야에 활용됩니다.
폼피어 사다리/탈출 벨트
Gemtor 531 시리즈 사다리 탈출 벨트는 착용자가 사다리를 사용할 때 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 그들은 소방관, 구조 대원 및 높은 곳에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가들이 사용합니다.
Gemtor 531 시리즈 사다리 탈출 벨트는 착용자가 사다리를 사용할 때 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 그들은 소방관, 구조 대원 및 높은 곳에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가들이 사용합니다.
바디 벨트
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 5278N18D | ₩614,780 | ||
B | 5268N18D | ₩362,320 | ||
C | 5266N18D | ₩392,460 | ||
A | 5278N19D | ₩614,780 | ||
C | 5266N19D | ₩392,460 | ||
B | 5268N19D | ₩362,320 | ||
A | 5278N20D | ₩614,780 | ||
C | 5266N20D | ₩392,460 | ||
B | 5268N20D | ₩362,320 | ||
D | 5282N20D | ₩442,959 | ||
D | 5282N21D | ₩442,959 | ||
C | 5266N21D | ₩392,460 | ||
A | 5278N21D | ₩614,780 | ||
B | 5268N21D | ₩362,320 | ||
C | 5266N22D | ₩392,460 | ||
A | 5278N22D | ₩614,780 | ||
D | 5282N22D | ₩442,959 | ||
B | 5268N22D | ₩362,320 | ||
C | 5266N23D | ₩392,460 | ||
B | 5268N23D | ₩362,320 | ||
D | 5282N23D | ₩442,959 | ||
A | 5278N23D | ₩614,780 | ||
D | 5282N24D | ₩442,959 | ||
C | 5266N25D | ₩392,460 | ||
B | 5268N24D | ₩362,320 |
벨트 Tb 2D Xxl 패드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1000026 | AH9JTA | ₩ 328,440 |
바디 벨트 1-3/4 x 88-1/2인치 앵커 포인트 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1200111 | AF2NQE | ₩ 1,052,782 |
바디 벨트 D23 2 앵커 포인트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
95N/D23BR | AD2LPH | ₩ 1,366,785 |
바디 벨트 L 앵커 포인트 0
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1000054 | AF4XCE | ₩ 162,907 |
벨트 광부 Tb 1D Med Pro
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1090031 | AH9JTD | ₩ 187,145 |
자주 묻는 질문
바디 하네스와 바디 벨트의 차이점은 무엇입니까?
바디 하네스는 허리 둘레에만 맞는 바디 벨트에 비해 사람의 다리, 팔, 가슴 주위를 감쌉니다.
더 알아보기
- 차단밸브
- 컨베이어
- 엔진 구동 펌프
- 공기압 시스템 구성품
- 폼
- 스컬 러리 싱크
- 리지드 커플 링
- 램프 코드
- 유압 카트리지 밸브
- 수축 랩 밴드
- APPROVED VENDOR 천공 된 리턴 디퓨저
- MILLER ELECTRIC 스틱 용접기
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 남성 호스 미늘
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, NEG 시리즈
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 개조형 볼 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES EPDM 탱크 어댑터 개스킷
- WESTWARD 래칫팅 조합 렌치 세트
- TESA BROWN SHARPE 표시
- HEMCO 흄 후드 작업 표면
- WESTWARD 클램프 홀더