GEMTOR Ladder and Escape Belts
Gemtor 532 시리즈 사다리 탈출 벨트는 비상 상황에서 사다리를 사용할 때 개인이 위치를 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 생명을 구하는 벨트는 일반적으로 소방관, 구조 대원 및 고지대에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가가 사용합니다....온.더 읽기
사다리 및 탈출 벨트
Gemtor 532 시리즈 사다리 탈출 벨트는 비상 시 사다리를 사용할 때 개인이 자신의 위치를 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 이러한 구명 벨트는 일반적으로 소방관, 구조 작업자 및 높은 위치에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가가 사용합니다.
특징
- 내구성이 뛰어난 강철로 제작되어 혹독한 사용에도 견딜 수 있는 강도와 신뢰성을 보장합니다.
- 이 사다리 탈출 벨트는 단일 앵커 포인트를 갖추고 있어 사다리 가로대 또는 기타 적절한 앵커 포인트에 안전한 부착 포인트를 제공하여 사다리 탈출 중에 안전하고 확실한 연결을 허용합니다.
- 벨트를 다양한 개인에 맞게 조정하고 장착할 수 있는 범용 크기로 제공되어 편안하고 안전한 핏을 제공합니다.
- 이 벨트의 웨빙은 내마모성을 위해 나일론으로 제작되어 사다리 탈출 시나리오에서 벨트가 견고하고 안정적인 상태를 유지할 수 있도록 해줍니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인버터
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 산토 프렌 튜브
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 작업대 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 브레이스 및 브라켓
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- LUMAPRO 비상 조명
- WESTWARD 박스 엔드 렌치
- VESTIL 립이 있는 스트레이트 암
- GROTE 센터 마운트 리플렉터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-6 Unc Lh
- VESTIL EPT 시리즈 전동 롤 팔레트 트럭
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS C-클램프
- BFT GATE OPENERS 배리어 암
- SPEAKMAN 샤워기
- SMC VALVES 클레 비스 마운트