PROTECTA Tongue Buckle Positioning Belts, With Hip Pad
Protecta PRO 텅 버클 벨트는 착용자의 허리 둘레에 단단히 고정되도록 설계되어 랜야드나 생명줄을 연결하기 위한 안정적인 고정 지점을 제공합니다. 이는 직원이 높은 위치에서 작업하는 건설, 지붕 및 유지 관리 분야에 활용됩니다.
텅 버클 포지셔닝 벨트(힙 패드 포함)
Protecta PRO 텅 버클 벨트는 착용자의 허리 둘레에 단단히 고정되도록 설계되어 랜야드나 생명줄을 연결하기 위한 안정적인 고정 지점을 제공합니다. 이는 직원이 높은 위치에서 작업하는 건설, 지붕 및 유지 관리 분야에 활용됩니다.
특징
- 다양한 신체 유형과 작업 스타일에 맞게 조절 가능한 벨트가 있어 단단히 고정되고 최적의 추락 방지 기능을 제공합니다.
- 이 벨트에는 랜야드와 같은 추락 제동 시스템의 안전한 부착 지점 역할을 하는 D링이 장착되어 있습니다.
- 이 제품은 UV 저항성과 수명 연장을 위한 폴리에스테르 구조를 특징으로 합니다.
- 이 안전 벨트는 쉽게 고정할 수 있도록 텅 버클 방식으로 되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 로커
- 전자식 안정기
- 드레인 스토퍼
- 분할 플랜지 키트
- 추락 방지 포스트 및 확장
- 안면보호
- 드럼펌프/배럴펌프
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 유압 공구
- 고정 링 및 구색
- APPROVED VENDOR 면과 마닐라 로프
- ELECTROMARK 주의 태그, 마분지, 5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- BURNDY NAH형 터미널
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-12 Un
- APOLLO VALVES 15 시리즈 ASME 에어 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, 아연 러그, Buna-N
- HALLOWELL 볼트리스 선반
- DAYTON 연결 플레이트
- CAIMAN 안감이 없는 팜 TIG/MIG 용접 장갑
- SMC VALVES 블록 조립