GEMTOR Pompier Ladder/Escape Belts
Gemtor 531 시리즈 사다리 탈출 벨트는 착용자가 사다리를 사용할 때 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 그들은 소방관, 구조 대원 및 높은 곳에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가들이 사용합니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 531-9 | 2XL | ₩ 570,150 | |
A | 531-3 | L | ₩ 570,150 | |
A | 531-2 | M | ₩ 570,150 | |
A | 531-1 | S | ₩ 570,150 | |
A | 531-4 | XL | ₩ 570,150 | |
A | 531-0 | XS | ₩ 570,150 |
폼피어 사다리/탈출 벨트
Gemtor 531 시리즈 사다리 탈출 벨트는 착용자가 사다리를 사용할 때 위치를 유지하는 데 도움이 됩니다. 그들은 소방관, 구조 대원 및 높은 곳에서 신속하게 대피해야 하는 기타 전문가들이 사용합니다.
특징
- 긴급 상황 시 편안하고 꼭 맞는 핏을 위해 안전하고 조절 가능한 핏을 제공하는 텅 버클이 특징입니다.
- 이 구명벨트는 내구성이 뛰어난 강철로 제작되어 혹독한 사용에도 견딜 수 있는 강도와 신뢰성을 보장합니다.
- 여기에는 사다리 가로대 또는 기타 적절한 앵커 지점에 안전한 부착 지점을 제공하여 사다리 탈출을 용이하게 하도록 설계된 강철 폼피어 후크가 포함됩니다.
- 이 벨트의 웨빙은 마모에 대한 탁월한 저항성을 위해 나일론으로 제작되어 사다리 탈출 시나리오에서 벨트가 견고하고 안정적으로 유지되도록 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 장소 배기 팬
- 밸브 잠금 장치
- 전력 계전기
- 압력계 액세서리
- 과부하 릴레이
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 가구
- 감속기
- 파이프 스레딩 장비
- REVVO 전체 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터
- SNAP-TITE 니플, 스틸
- GRAINGER 돌아 가기 지원
- POWERS FASTENERS 초경 해머 드릴 비트
- BRADY 와이어 마커
- SPEEDCLEAN 버킷 디스케일러 시스템
- CH HANSON 마킹 플래그
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-12 Unf Lh
- APOLLO VALVES 와셔
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷