REVVO 스위블 플레이트 캐스터 (전체 잠금 포함)
필터
캐스터 브레이크 포함 : 가능 , 캐스터 제품군: 전체 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 핵심 소재: 나일론 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 총 잠금 , 비마킹: 가능 , 경주로: 싱글 볼 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 104도
스타일 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSED 050 RN0D B | 1 / 4 " | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 11 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | 0.058 " | D | ₩ 10,692 | |
B | TSSV 100 BNOS TS | 5 / 16 " | 총 잠금 | 300 ~ 999 파운드 | 2-3/8 x 3-3/16" | 5" | 3-1 / 8 x 4 인치 | 0.125 " | A | ₩ 42,315 | |
B | TSSV 125 BNOS TS | 5 / 16 " | 총 잠금 | 300 ~ 999 파운드 | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4 인치 | 0.125 " | A | ₩ 44,887 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 복사 프로세스 히터
- 연료 및 윤활유 튜브
- 지게차 제한 기 퓨즈
- 알루미늄 튜브 피팅
- 드릴 액세서리
- 에어필터
- Enclosures
- 테스트 펌프
- 주요 재고 있음
- APPROVED VENDOR 초정밀 확장 스프링
- PASS AND SEYMOUR 자체 테스트 GFCI 리셉터클, 병원 등급
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 미터법
- APOLLO VALVES 4ANLF 시리즈, 이중 체크 밸브 어셈블리
- SPEARS VALVES 일정 80 CPVC GripLoc 커플링
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 308V
- EATON S811+/S801+ 시리즈 바이패스 접촉기
- REMCO 59인치 스테인리스 스틸 핸들
- BALDOR / DODGE SCM, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 강철 비경화 스파이럴 마이터 기어