그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
브레이크 유형 | 총 잠금 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 전체 잠금 장치가있는 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 80 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 1-3 / 4 x 3 인치 |
정격 하중 | 330의 파운드 |
잠금 유형 | 총 잠금 |
장착 볼트 직경 | 5 / 16 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-3/8 x 3-3/16" |
전체 높이 | 5" |
플레이트 크기 | 3-1 / 8 x 4 인치 |
판 두께 | 0.125 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 싱글 볼 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 104도 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSV 125 BNOS TS | 5 / 16 " | 총 잠금 | 300 ~ 999 파운드 | 2-3/8 x 3-3/16" | 6" | 3-1 / 8 x 4 인치 | 0.125 " | A | ₩ 44,887 | ||
TSED 050 RN0D B | 1 / 4 " | 얼굴 접촉 | 1000 ~ 2999 파운드 | 1-7/8 x 1-7/8" | 2 11 / 16 " | 2-3/8 x 2-3/8" | 0.058 " | D | ₩ 10,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.