Flexello 55 시리즈 스위블 캐스터
이 캐스터는 거친 바닥과 험난한 환경에서 중간 정도에서 무거운 하중을 운반하도록 설계되었습니다. 강도를 높이기 위해 독특한 형태의 다리 디자인과 회전 헤드를 연결하여 회전을 멈추고 바퀴에 압력을 가해 움직임을 멈추는 완전 잠금 브레이크가 특징입니다....
광범위한 제품 라인에는 다양한 플레이트, 스템, 특수, 트윈 휠 및 듀얼 휠 스위블 캐스터가 포함됩니다. 브랜드의 스위블 스템 캐스터 좁은 코너와 좁은 복도에서 부드럽고 쉬운 기동성을 제공합니다. 롤링 사다리, 산업용 캐비닛, 식품 서비스 카트 및 병원 침대에 쉽게 장착할 수 있습니다. 나일론 또는 폴리우레탄 휠과 볼/롤러 베어링이 특징이며 최대 적재 용량은 275lb입니다. Revvo 발판 캐스터 발판을 만들거나 개조하도록 설계되었으며 안정성과 안전성을 높이기 위해 제로 오프셋을 특징으로 합니다. 단일 페달 및 이중 페달 풋 브레이크로 제공되며 최대 적재 용량은 1800lb입니다.
상세 보기플레이트 캐스터저하 중, 중하 중 및 중하 중용으로 설계되었으며 하중 등급은 110 ~ 4400lb입니다. 폴리 우레탄, 나일론, 주철, 페놀 또는 고무 캐스터 휠 변형으로 제공됩니다. 브레이크가있는 캐스터도 사용 가능(50 제품)
스템 캐스터쇼핑 카트, 병원 침대, 롤링 사다리 및 산업용 캐비닛에 이상적이며 좁은 모서리에서 부드러운 움직임을 제공합니다. 2200lb의 최대 하중을 처리 할 수 있으며 다양한 전체 높이에서 사용 가능(12 제품)
캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치고정 된 위치에 모바일 장비를 즉시 고정하도록 설계된 견고한 플레이트 마운트 플로어 잠금 장치가 포함되어 있습니다. 정전 스프레이 블랙 무광 마감과 최대 장착 높이 8 인치가 특징입니다.(2 제품)
특수 캐스터80 / 90 Shore D 인버티드(항공 화물) / 스캐폴드 / 장면 시프터 / 항공 화물 취급 분야에 이상적이며 프레젠테이션을 위한 극장 및 전시장에서 사용하기에 이상적인 삼각형 상판 캐스터. 특징 고무/폴리우레탄/페놀릭/나일론 휠 구성(11 제품)
캐스터 휠알루미늄/주철/나일론 코어와 5500lb의 최대 정격 하중을 특징으로 하는 폴리우레탄/나일론/주철/고무 캐스터 휠을 포함합니다. 화씨 -58도에서 572도 범위의 온도에서 작동할 수 있으며 다양한 보어 직경과 허브 길이로 제공됩니다.(27 제품)
이중 바퀴 캐스터나일론 / 폴리 우레탄 휠 구조가 특징이며 휠당 하중 분포가 중요한 기준 인 응용 분야에 이상적입니다. 최대 적재 용량은 350lb이며 -22 ~ 176 ° F 범위의 온도에서 작동 할 수 있습니다.(2 제품)
트윈 휠 캐스터뛰어난 이동성을 제공하도록 설계되었으며 가벼운 테이블과 의자에 적합합니다. 최대 297lb 하중을 처리 할 수 있으며 M12 및 M16 스레드 크기로 제공(3 제품)
Revvo MPN은 해당하는 Hamilton, Vulcan Hart 및 Albion 캐스터 휠과 특수 캐스터에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Revvo 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Revvo 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Revvo 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
광범위한 제품 라인에는 다양한 플레이트, 스템, 특수, 트윈 휠 및 듀얼 휠 스위블 캐스터가 포함됩니다. 브랜드의 스위블 스템 캐스터 좁은 코너와 좁은 복도에서 부드럽고 쉬운 기동성을 제공합니다. 롤링 사다리, 산업용 캐비닛, 식품 서비스 카트 및 병원 침대에 쉽게 장착할 수 있습니다. 나일론 또는 폴리우레탄 휠과 볼/롤러 베어링이 특징이며 최대 적재 용량은 275lb입니다. Revvo 발판 캐스터 발판을 만들거나 개조하도록 설계되었으며 안정성과 안전성을 높이기 위해 제로 오프셋을 특징으로 합니다. 단일 페달 및 이중 페달 풋 브레이크로 제공되며 최대 적재 용량은 1800lb입니다.
이 캐스터는 거친 바닥과 험난한 환경에서 중간 정도에서 무거운 하중을 운반하도록 설계되었습니다. 강도를 높이기 위해 독특한 형태의 다리 디자인과 회전 헤드를 연결하여 회전을 멈추고 바퀴에 압력을 가해 움직임을 멈추는 완전 잠금 브레이크가 특징입니다....
이 캐스터는 의료 제품, POP 및 기타 소매 진열대, 시청각 장비 카트, 극장 세트 등의 용도로 설계되었습니다. 다이캐스트 알루미늄 바디는 강도를 높이고, 이중 휠 구조는 균일한 하중 분배와 편리한 이동을 제공하며, 내구성이 뛰어난 나일론 소재를 사용합니다....
이 회전형 캐스터는 의료 및 병원 장비, 홍보용 디스플레이, 케이터링 기기, 가정 및 사무용 가구, 유통 카트에 적합합니다. 고성능 열가소성 플라스틱으로 제작되었으며, 축과 베어링을 충격으로부터 보호하는 래버린스 캐스터 어셈블리를 갖추고 있습니다....
Revvo의 Sussex 63 시리즈 캐스터는 사무용 기기, 디스플레이 및 기타 가전제품과 같이 높이가 낮고 짧은 거리 이동이 필요한 장비에 적합합니다. 캐스터 어셈블리를 장비에 고정할 수 있는 직사각형 상판이 함께 제공됩니다. 롤러 베어링이 장착되어 있어 안정적인 이동을 지원합니다....

이 특허받은 폴리우레탄 휠은 높은 인열 및 내마모성, 낮은 변형률, 탁월한 내화학성, 그리고 낮은 감쇠력을 제공하여 동적 적용 시 열 축적을 방지합니다. 낮은 구름 저항을 제공하고 장시간 높은 정적 하중에도 뛰어난 회복력을 제공합니다. 또한 다양한 오일에 대한 내성을 제공합니다....
일부 상단 플레이트는 슬롯을 사용하여 다양한 장착 볼트 패턴을 수용하므로 장비를 여러 구멍 패턴에 장착하고 적용 분야의 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
스위블 섹션의 필수 부품, 즉 상단 플레이트, 요크 및 바닥을 형성하기 위해 매우 높은 프레스가 사용되는 프로세스입니다. 냉간 단조는 실크처럼 부드러운 레이스웨이를 가능하게 하고 스위블 섹션의 강도를 향상시켜 응력 지점에서 더 큰 질량 저항을 생성합니다.
킹핀 없는 캐스터에는 리벳 또는 너트/볼트 킹핀 없이 함께 고정되는 회전 섹션이 포함됩니다. 그들은 더 큰 충격 하중을 견디고 스위블 고장을 방지하기 위해 전체 접촉 연동 설계에 포함된 단일 행의 볼 베어링을 사용합니다.
오프셋은 스위블과 휠의 중심선 사이의 수평 거리로 정의됩니다. 마운팅 플레이트를 통해 압력이 가해지면 오프셋으로 인해 캐스터가 일직선으로 회전하여 휠이 장비 이동 방향과 반대 방향으로 이동합니다.