REVVO 비계 캐스터
필터
브레이크 타입 : 페달 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 백 , 핵심 소재: 나일론 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 비마킹: 가능 , 경주로: 더블 볼 , 줄기 Dia.: 1.5 " , 줄기 길이: 2" , 줄기 유형: 일주 , 온도. 범위: -22도 ~ 176도 F , 휠 베어링: 플레인 보어 , 휠 색상: 빨간색 , 휠 재질: 니탄 , 바퀴 폭: 1.75 "
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SJE 150 NT0E B21 | 1320의 파운드 | 7.5 " | 6" | ₩ 127,155 | |
A | SJE 125 NT0E B21 | 1320의 파운드 | 6 15 / 16 " | 5" | ₩ 122,587 | |
A | SJE 200 NT0E B21 | 1800의 파운드 | 9.5 " | 8" | ₩ 141,820 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 밴드 톱
- 플러그인 변압기
- 정밀 나이프 및 블레이드
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- A / C Ref 클리너 및 스케일 제거기
- 마무리공구
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 도구 보유
- 고정용공구
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- TECHFLEX 유리 섬유 Techflex (TM) Insultherm
- LAB SAFETY SUPPLY 표준 스파우트, 비통풍식 세척병, 좁은 입구
- GROTE 피그 테일 클리어런스 마커
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 스로틀 밸브 부싱
- ALTRONIX SFP 트랜시버
- THOMAS & BETTS 54208 시리즈 러그 압축 커넥터
- GRUVLOK 엔드 가드 커플링
- Arrow Pneumatics R39 시리즈 레귤레이터, 고유량
- BRADY 프린터 리본
- MICRO 100 분할 끝 공백