그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비계 캐스터 |
브레이크 유형 | 페달 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 백 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
정격 하중 | 1800의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 9.5 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 1.5 " |
줄기 길이 | 2" |
줄기 유형 | 일주 |
온도. 범위 | -22도 ~ 176도 F |
휠 베어링 | 플레인 보어 |
휠 색상 | 빨간색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 니탄 |
휠 너비 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJE 125 NT0E B21 | 1320의 파운드 | 6 15 / 16 " | 5" | ₩ 122,587 | ||
SJE 150 NT0E B21 | 1320의 파운드 | 7.5 " | 6" | ₩ 127,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.