DAYTON 인라인 송풍기, 14인치
스타일 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCL1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | ₩ 3,572,397 | |
B | 7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ₩ 4,468,380 | |
B | 7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ₩ 4,281,585 | |
B | 7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ₩ 4,634,315 | |
B | 7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ₩ 4,981,252 | |
B | 7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ₩ 4,859,085 |
인라인 송풍기, 14인치
Dayton 14인치 인라인 송풍기는 산업 및 상업 실내 공간/건물에 깨끗한 공기를 제공합니다. 이 송풍기는 다양한 작동 조건을 견딜 수 있도록 개방형 방적 인클로저에 아연 도금 강철 하우징이 있습니다. 그들은 덕트와의 쉬운 연결을 제공하기 위해 내부 구성 요소와 칼라에 대한 쉬운 유지 보수 작업을 위해 양쪽에 액세스 패널을 갖추고 있습니다. 이 송풍기는 2153RPM의 높은 토크 속도를 생성하기 위해 단상 영구 분할 커패시터 모터로 구동됩니다. 115VAC 및 230VAC 정격 전압 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주사기 필터
- 해머 드릴 비트
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 샤프트 아버
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 선반 및 보관 랙
- 통신 도구
- 다이어프램 펌프
- 슬링
- 기어링
- TEMPCO 나사 식 적외선 히터 전구
- PROTO 테더 도구 파우치
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 8 도어
- BUSSMANN CB3000 시리즈 터미널 블록
- GRUVLOK 표준 E 개스킷 커플링
- SPEARS VALVES PVC 글로브 밸브, 플랜지형 엔드, FKM
- EATON E57 미니어처 시리즈 유도성 근접 센서
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2042 체인
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기