항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
송풍기 RPM | 1140 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2170 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2061 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 1942 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 1818 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 1666 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 1446 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1121 |
완전 부하 암페어 | 4.7 |
높이 | 23 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10-1 / 2 " |
입구 높이 (인치) | 19-7/8 |
입구 폭 (인치) | 19-7/8 |
맥스. BHP | 0.30 |
최대 깊이 | 22 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1/3 |
모터 RPM | 1140 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 다중 위치 |
출구 Dia. | 10-1 / 2 " |
출구 높이 | 19.875 " |
출구 폭 | 19.875 " |
상 | 하나의 |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 10.8 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 10.5 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 10.1 |
속도 제어 | 1DGV2 |
타입 | 직접 구동 원심 |
UPC | 190735351079 |
전압 | 115 |
휠 지름 | 14 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 원심 후방 경사 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 45 |
선박 높이 (cm) | 64.77 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ₩ 4,468,380 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ₩ 4,281,585 | |
7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | ₩ 4,634,315 | |
7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ₩ 4,981,252 | |
7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ₩ 4,859,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.