EATON E57 미니어처 시리즈 유도성 근접 센서
Eaton E57 미니어처 시리즈 유도 근접 센서는 산업 자동화에서 금속 물체의 존재 여부를 감지하도록 설계되었습니다. 이러한 비접촉식 센서는 전자기장을 사용하여 금속 물체를 감지합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E57EAL18T111 | ₩ 448,980 | RFQ
|
B | E57EAL8T111SP | - | RFQ
|
C | E57EAL8T111SD | - | RFQ
|
A | E57EAL6T110SN | ₩ 424,928 | RFQ
|
A | E57EAL8T110ED | ₩ 497,084 | RFQ
|
D | E57EAL8T110EN | ₩ 424,928 | RFQ
|
E | E57EAL8T110EP | ₩ 424,928 | RFQ
|
F | E57EAL8T110SP | - | RFQ
|
A | E57EAL6T110EP | ₩ 396,872 | RFQ
|
G | E57EAL5T111SN | ₩ 537,152 | RFQ
|
H | E57EAL5T111SP | - | RFQ
|
I | E57EAL4T110SP | ₩ 477,036 | RFQ
|
J | E57EAL6T111ED | ₩ 565,236 | RFQ
|
A | E57EAL6T111SD | ₩ 565,236 | RFQ
|
A | E57EAL6T111SN | ₩ 424,928 | RFQ
|
A | E57EAL6T110SD | ₩ 565,236 | RFQ
|
A | E57EAL8T110SD | - | RFQ
|
K | E57EAL6T110SP | ₩ 396,872 | RFQ
|
A | E57EAL12T110SD | ₩ 394,856 | RFQ
|
A | E57EAL12T110 | ₩ 330,708 | RFQ
|
L | E57EAL4T111SP | - | RFQ
|
M | E57EAL12T111SD | - | RFQ
|
N | E57EAL8T111EP | - | RFQ
|
O | E57EAL6T111EN | ₩ 424,928 | RFQ
|
A | E57EAL8T110SP3 | ₩ 432,936 | RFQ
|
M | E57EAL4T111SN | ₩ 537,152 | RFQ
|
L | E57EAL5T110SN | ₩ 537,152 | RFQ
|
A | E57EAL6T110EN | ₩ 424,928 | RFQ
|
A | E57EAL18T110 | ₩ 448,980 | RFQ
|
P | E57EAL6T111EP | ₩ 396,872 | RFQ
|
F | E57EAL8T110SN | ₩ 424,928 | RFQ
|
Q | E57EAL8T111ED | ₩ 497,084 | RFQ
|
A | E57EAL12T110ED | ₩ 394,856 | RFQ
|
A | E57EAL12T111 | - | RFQ
|
R | E57EAL5T110SP | - | RFQ
|
A | E57EAL4T110SN | ₩ 537,152 | RFQ
|
D | E57EAL6T111SP | ₩ 396,872 | RFQ
|
특징
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 인클로저가 있습니다.
- 이 근접 센서는 충격 방지 전면 캡과 충격 흡수 포팅 화합물이 특징입니다.
- AC 전용, DC 전용 또는 AC/DC 전원 옵션으로 제공됩니다. 각각의 크기는 12, 18, 30mm이고 잡음 내성은 20V/m보다 큽니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
Eaton E57 미니어처 시리즈 유도 근접 센서의 감지 거리는 얼마입니까?
이 센서의 감지 거리는 2~10mm입니다.
Eaton E57 미니어처 시리즈 유도 근접 센서의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-25 ~ 70도 C.
이 유도형 근접 센서는 방진 기능이 있습니까?
이 센서는 IP67 등급으로 먼지와 물로부터 보호합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알 권리 레이블
- 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
- 자동차 벨트
- 달아서 디스펜서
- 그물 시스템
- 욕조 / 수도꼭지
- 공작용품
- 연마 밴드 및 롤
- 교통안전
- 연소 테스트
- AMPCO METAL 비 점화 래칫
- WHEELER-REX 파이프 피팅 리머
- FOAMGLAS 피팅 절연 엘보, 검정색
- YELLOW JACKET Plus II 충전 호스 세트
- SOUTHWIRE COMPANY 래칫 케이블 커터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-20 Un
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 3/8-16 Un
- 3M 배터리 팩
- INTERMATIC 타이머
- DEWALT 유리섬유 발판사다리, 300파운드 부하 용량, ANSI 유형 IA