항목 | 인라인 덕트 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
송풍기 RPM | 1709 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 3223 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3159 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3094 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 3028 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 2953 |
CFM @ 0.625 인치 SP | 2878 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 2798 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2635 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 2451 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 2177 |
CFM @ 1.75 인치 SP | 1752 |
완전 부하 암페어 | 3.2-2.9/1.4 |
높이 | 23 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 10 " |
입구 높이 (인치) | 19-7/8 |
입구 폭 (인치) | 19-7/8 |
맥스. BHP | 1.05 |
최대 깊이 | 22 " |
맥스. 입구 온도. | 160도 F |
맥스. 모터 높이 | 12-1 / 2 인치 |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1735 |
모터 유형 | 삼상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
출구 Dia. | 10 " |
출구 높이 | 19.875 " |
출구 폭 | 19.875 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 18.6 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 18.2 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 18.0 |
속도 제어 | 아니 |
타입 | 원심, 드라이브 패키지 포함 |
UPC | 212725951028 |
전압 | 208-230/460 |
휠 지름 | 14 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 58.81 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 1.75 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCL1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | ₩ 3,572,397 | |
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | ₩ 4,468,380 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | ₩ 4,281,585 | |
7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | ₩ 4,981,252 | |
7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | ₩ 4,859,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.