REVVO 스위블 스템 캐스터 (전체 잠금 포함)
필터
브레이크 타입 : 후행 끝 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 하중 정격 범위: 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 백 , 프레임 마감: 분말 코팅 , 잠금 유형: 총 잠금 , 비마킹: 가능 , 경주로: 정밀 볼 , 줄기 유형: 스레드 된 , 온도. 범위: 화씨 20도 ~ 176도 , 휠 색상: 회색 , 바퀴 직경: 4" , 휠 재질: 폴리 우레탄 , 바퀴 폭: 5 / 8 "
스타일 | 모델 | 핵심 소재 | 정격 하중 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 스레드 크기 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2450240900720010805 | 알류미늄 | 275의 파운드 | 4.75 " | 1 / 2 " | 25 / 32 " | M12 | 롤러 | ₩ 143,640 | |
B | 42450240406420010805 | 플라스틱 | 176의 파운드 | 5" | 10 mm | 15mm | M10 | 공 | ₩ 90,405 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정지 및 폐기물 밸브
- 공기 작동 식 그리스 펌프
- 보관 및 분배 통
- 소프트 양면 쿨러
- 손상 표시기 라벨
- 체인 및 체인 액세서리
- 스트랩 및 타이 다운
- 모어 및 트리머
- 전선 및 케이블
- 마킹 도구
- WESCO 드럼 플러그 렌치
- E JAMES & CO 고무 시트, 내유성, 80A
- APPROVED VENDOR 리드선 테스트
- DESTACO 207 시리즈 수직 고정 클램프
- THOMAS & BETTS 접지 클램프
- Cementex USA 헤비 듀티 대각선 펜치
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H60 부싱 드럼 풀리
- COMPX NATIONAL 서랍 데드볼트
- VESTIL 전원 장치