그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전체 잠금 장치가있는 스위블 스템 캐스터 |
브레이크 유형 | 후행 끝 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 백 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
정격 하중 | 275의 파운드 |
잠금 유형 | 총 잠금 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 4.75 " |
경마장 | 정밀 볼 |
줄기 Dia. | 1 / 2 " |
줄기 길이 | 25 / 32 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | 화씨 20도 ~ 176도 |
스레드 크기 | M12 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 핵심 소재 | 정격 하중 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 스레드 크기 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42450240406420010805 | 플라스틱 | 176의 파운드 | 5" | 10 mm | 15mm | M10 | 공 | ₩ 90,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.