DESTACO 207 시리즈 수직 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207-UL | 1.5 " | 1.25 " | 375 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | U-바 열기 | 수직선 | ₩ 46,760 | |
B | 207-UB-L | 1.5 " | 1.25 " | 375 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | U-바 열기 | 수직선 | ₩ 46,760 | |
C | 207-UF | 1.86 " | 2.68 " | 375 파운드 | 아니 | 강철 | 이중의 | U- 바 | 수직선 | ₩ 72,672 | |
D | 207-SF | 3.2 " | 2.69 " | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 이중의 | 솔리드 바 | 수직선 | ₩ 81,734 |
207 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 작업 표면에 장착하고 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 이 클램프는 핸들을 수직으로 90도 열림 각도로 향하게 합니다. 여기에는 검은색 및 비반사 마감 처리된 다양한 BLK 모델 클램프와 다양한 암 및 장착 응용 분야에 사용되는 다양한 로우 프로파일 T 핸들 클램프("T" 포함 모델)가 포함됩니다. Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품으로 구성됩니다. 이러한 클램프를 사용하면 사용자는 나무 조각의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 고유한 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 그들은 다양한 재료 두께로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조정 가능성을 가지고 있습니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. Destaco 토글 클램프에는 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있어 강도를 높이고 최대 375lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 안전 기능이 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프는 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지됩니다.
사용
Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업의 고정물 검사, 조립/테스트, 경가공 및 목공에 사용됩니다.
특징
- Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프는 구조적 강성과 내구성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 이 클램프에는 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 있어 강도를 높이고 최대 하중 375lb를 처리합니다.
- 작업자에게 편안함을 제공하는 인체 공학적 그립이 있습니다.
- 일부 모델은 Destaco Toggle Lock 기능을 통합하여 추가 안전을 제공합니다(-R로 끝나는 모델을 찾으십시오).
- 207 시리즈, Destaco 수직 고정 클램프는 M8 또는 5/16 스핀들 부속품을 수용합니다.
- 일부 모델에는 더 긴 손잡이(표준 크기보다 1인치 이상 더 큼)가 제공되어 사용하기 쉽습니다.
- '-L'로 끝나는 모델은 암 익스텐션 부착을 위한 개방형 U 바를 특징으로 합니다.
호환 액세서리
- Destaco 207305: 이 플랜지 그립은 모든 Destaco 207 시리즈(T 핸들 제외) 클램프에 맞습니다. 이 클램프는 추가 안전 및 보호 기능을 제공합니다. 별도로 주문하십시오.
표준 및 승인
- Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프는 고품질 클램핑 서비스를 제공하도록 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 승인을 받았습니다.
설치
- 이 Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 장치를 표면에 쉽게 설치할 수 있도록 하는 나사산 장착 구멍이 있는 직선형 또는 플랜지형 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로 인한 손상을 방지하기 위해 장치와 함께 제공됨)를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다.
이 수동 클램프를 공압 버전으로 사용할 수 있습니까?
예, Destaco가 제공합니다 807 시리즈 원형 또는 T-슬롯 스타일 센서를 위한 센서 지원 설계와 내장된 흐름 제한 기능을 통합하여 외부 흐름 제어가 필요 없는 공압식 토글 클램프. Destaco 207 시리즈 수동 클램프의 공압식 버전으로 작동합니다.
토글 클램프는 얼마나 많은 압력을 가할 수 있습니까?
Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 특별히 Newton 단위로 측정되는 포장 자체의 조임력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무가 클수록 더 큰 압력이 필요합니다. 따라서 클램프가 강하지 않거나 크거나 하여 충분한 압력을 가할 수 없는 경우에는 다양한 도구를 사용하는 것이 필수적이라고 제안합니다. 이것은 압력을 증가시킵니다.
보류 조치는 무엇을 의미합니까?
Destaco 홀드다운 액션 클램프는 아래쪽 방향으로 힘을 가합니다. 표면을 장착하는 도구에 수직입니다. 그들은 수직 및 수평 스타일로 제공됩니다.
Destaco 수동 클램프는 고정물 응용 분야에서 어떻게 작동하고 이점이 있습니까?
데스 타코 수직 홀드 다운 클램프 안전하고 인체 공학적인 방식으로 부품을 고정 장치에 단단히 고정합니다. 이 클램프는 신속하게 작동하여 생산성과 사이클 시간을 개선합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 외부 마운트 배기 팬
- 캐비닛 손잡이
- 화재 및 연기 차단기
- 진공 이젝터
- 핫도그 롤러 찜기 및 브로일러
- 샌딩 액세서리
- 상점 용품
- 콘크리트 공사
- 핀
- 오일 쿨러
- ULTRATECH 지붕 누출 전환기
- QORPAK 바이알 18.48ml
- ARLINGTON INDUSTRIES 조합 압축 커플 링, EMT
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-7 Unc Lh
- LOVEJOY 키홈이 있는 RRS 및 RRSC 유형 허브, 메트릭 보어
- INNOVATIVE COMPONENTS 스냅 잠금 T 손잡이
- ZURN 화장실 플러시 밸브
- HUMBOLDT 토양 분쇄기
- STEARNS BRAKES 56 시리즈 브레이크
- WEG Jp ODP 삼상 밀착 결합 펌프 모터