DESTACO 807 시리즈 공압 토글 클램프
스타일 | 모델 | 보유 용량 | 포트 크기 | 클램프 암 스타일 | 실린더 보어 | 클램프 암 길이 | 포트 | 듀티 사이클 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 807-U | 375 파운드 | 1/8NPT | U- 바 | 1.26 " | 2.51 " | 표준 유형 | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 335,685 | |
B | 807-UE | 375 파운드 | 1/8NPT | U- 바 | 1.26 " | 2.51 " | G 타입 | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 364,890 | |
C | 807-SE | 500 파운드 | 1/8NPT | 솔리드 바 | 1.26 " | 3.13 " | G 타입 | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 403,810 | |
D | 807-S | 500 파운드 | 1/8NPT | 솔리드 바 | 1.26 " | 3.13 " | 표준 유형 | 보통/중간 | -10 ~ 90°C | ₩ 483,486 |
807 시리즈 공압 토글 클램프
Destaco 807 시리즈 공압식 토글 클램프는 자동차 및 식품 및 포장 산업의 빠른 클램핑에 이상적입니다. 클램핑 압력을 가하고 공작물을 제자리에 고정하기 위해 공기 작동식 실린더를 사용합니다. 이 휴대용 공압식 클램프는 임시 고정 장치가 있는 단기 작업에서 경제적으로 사용할 수 있습니다. 이 공압 토글 클램프는 최대 클램핑 압력이 145 psig인 복동 공압 실린더에 의해 작동됩니다. 이 Destaco 공압식 클램프에는 고정구에 쉽게 하드 파이프를 연결할 수 있는 회전하지 않는 실린더가 장착되어 있으며 정확한 위치 감지를 위해 자기 피스톤 링과 통합되어 있습니다. 이 장치는 완전히 독립적이며 안전을 위해 압력 소스만 필요합니다. 또한 더러운 작업 환경에서 스폿 및 MIG 용접을 위한 밀폐형 설계가 특징입니다. Destaco 807 시리즈 공압 홀드다운 클램프는 원형 및 T 슬롯 스타일 센서 모두에 사용할 수 있는 센서이며 내장된 흐름 제한 기능이 있어 외부 흐름 제어가 필요하지 않습니다. 최대 500lb의 하중을 처리하기 위해 볼트 리테이너와 통합되어 있으며 화씨 -14~194도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 또한 Destaco를 제안합니다 850 시리즈 공압 클램프 최대 16000lb의 부하 용량.
유사한 클램프의 고온 변형을 주문하려면 모델 번호에 -HT를 추가하기만 하면 됩니다. (예: 807-U-HT).
사용
Destaco 807 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 자동화, 항공우주, 식품 및 포장, 자동차 산업에서 고정, 테스트 및 경량 용접에 사용됩니다.
특징
- Destaco 807 시리즈 풀액션 래치 클램프는 원형 또는 T 슬롯 스타일 실린더용으로 준비된 센서로 로우 프로파일 장착 및 간편한 장착을 제공합니다.
- 이 807 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 공기 압력이 완전히 손실된 경우에도 클램프를 기계적으로 잠긴 상태를 유지하는 Toggle Lock Plus 안전 기능을 갖추고 있습니다.
- 이러한 당김 동작 래치 클램프에는 내장형 흐름 제어 장치가 장착되어 있어 외부 흐름 제어 장치를 제거할 수 있습니다.
- Destaco 807 시리즈 풀액션 래치 클램프는 위치 감지를 위해 마그네틱 피스톤 링과 통합되어 있습니다.
- 이 807 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 화씨 -14도에서 194도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- Destaco 807 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 최대 500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Destaco 802450-32-1-00: Destaco 807 시리즈 풀액션 래치 클램프와 함께 이 경량 교체 씰 키트는 802-U, 802-UE, 807U, 807-UE, 807-S, 807-SE, 8021, 8021-UE, 817-U, 817-UE, 817-S, 817-SE, 803 및 803-ME
- Destaco 810169: 이 확장 코드셋 및 커플링 너트는 4mm 원형 홈이 있는 실린더에 설치하도록 설계되었습니다. 클램프의 실린더에 고정된 자기 링으로 작동됩니다. 번거롭지 않은 설정을 위한 LED가 특징이며 섭씨 -10도에서 60도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- Destaco 8EA-109-1: 빠른 분리 케이블이 있는 이 T 슬롯 리드 스위치에는 LED가 장착되어 있어 쉽게 설정할 수 있으며 화씨 -14도에서 140도 사이에서 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
- Destaco 807 시리즈 수직 고정 클램프는 고품질 클램핑 서비스를 제공하기 위해 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
- Destaco 807 시리즈 공압식 토글 클램프에는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있습니다.
자주하는 질문
공압식 홀드다운 토글 클램프는 어떻게 작동합니까?
토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 늘리거나 압축합니다.
재구축용 Destaco 클램프에 적합한 그리스는 무엇입니까?
Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
클램프의 유지 용량은 무엇을 의미합니까?
클램프의 유지 능력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
Destaco 클램프 핸들의 붉은색의 의미는 무엇입니까?
클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 클램프를 닫고 잠글 때 실제로 공작물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
Destaco는 방수 클램프 센서를 공급합니까?
예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
사용 가능한 Destaco 공압식 클램프의 변형 Raptor Supplies?
데스 타코 공압 클램프 강철 및 알루미늄 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 발파 건
- 덤프 카트
- 로터리 베인 컴프레서 / 진공 펌프
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 임시 및 휴대용 발전소
- 램프
- 자동차 견인
- 리프팅 하드웨어
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- MOODY TOOL 오픈 엔드 렌치 세트, 8 개
- DAYTON Ibc 믹서 마개 316 스테인레스 스틸
- CCL 내후성 캠 잠금
- KINGSTON VALVES 226T 시리즈, 체크 밸브 수리 키트
- EDWARDS SIGNALING 화재 경보 경적/스트로브
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflex 시리즈 지하 서비스 입구 케이블
- GRUVLOK 그루브링스
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 감소 와이즈, 소켓 x 소켓 x 소켓
- ALVORD POLK 스트레이트 플루트, 오른손 절단 척 리머
- GRAINGER 빔 폴, 1450mm, 직경 50